商品豆知識
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理クローム
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理クローム
関連資料(0.43MB)
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理クローム
ねじ山種類メートル細目
材質S45C
規格1種
表面処理クローム
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
規格1種
表面処理クローム
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
規格1種
表面処理クローム
ねじ山種類メートル細目
材質S45C
規格1種
表面処理クローム
ねじ山種類メートル細目
材質黄銅(低カドミ材)
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理クローム
材質黄銅
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理クローム
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
規格1種
表面処理クローム
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM10
材質黄銅(低カドミ材)
ねじピッチ1.25
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理クローム
ねじ山種類メートル細目
1パック(2個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質S45C
規格1種
表面処理クローム
ねじ山種類ウィット
ねじの呼びW3/8
材質鉄
山数16
規格1種
表面処理クローム
ねじ山種類ウィット
1箱(400個)
¥9,298
税込¥10,228
8日以内出荷
材質鉄
規格1種
表面処理クローム
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
規格1種
表面処理クローム
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
規格1種
表面処理クローム
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
規格1種
表面処理クローム
ねじ山種類メートル細目
材質S45C
規格1種
表面処理クローム
ねじ山種類メートル細目
材質S45C
規格1種
表面処理クローム
ねじ山種類メートル細目
ねじの呼びM12
材質鉄
ねじピッチ1.5
規格1種
表面処理クローム
ねじ山種類メートル細目
1箱(250個)
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
材質S45C
規格1種
表面処理クローム
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅(低カドミ材)
規格1種
表面処理クローム
ねじ山種類メートル細目
ねじの呼びM12
材質S45C
ねじピッチ1.5
規格1種
表面処理クローム
ねじ山種類メートル細目
1箱(250個)
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
材質黄銅(低カドミ材)
規格1種
表面処理クローム
ねじ山種類メートル細目
材質S45C
規格1種
表面処理クローム
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM8
材質黄銅(低カドミ材)
ねじピッチ1.25
規格1種
表面処理クローム
ねじ山種類メートル並目
1箱(500個)
¥32,980
税込¥36,278
13日以内出荷
首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です
丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です
締結後も化粧性がございます
十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます
根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます
サプライヤの在庫しているA形は1種になります
B形は半ねじで在庫している分がございます
強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか?
8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます
検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは
「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます
サンコー社員の独り言1・・・
根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ)
そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。
サンコー社員の独り言2・・・
もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります
サンコー社員の独り言3・・・
根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです
(○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです)
六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます
製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません
サンコー社員の独り言4・・・
JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。
しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております
※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております
長さ(mm)30
呼びM5
表面処理クローム
寸法s(mm)5
寸法k(mm)2.5
寸法dk(mm)11.5
寸法k1(mm)2.5
ねじ部長さ(mm)全ねじ
1袋(18個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です
丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です
締結後も化粧性がございます
十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます
根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます
サプライヤの在庫しているA形は1種になります
B形は半ねじで在庫している分がございます
強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか?
8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます
検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは
「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます
サンコー社員の独り言1・・・
根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ)
そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。
サンコー社員の独り言2・・・
もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります
サンコー社員の独り言3・・・
根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです
(○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです)
六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます
製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません
サンコー社員の独り言4・・・
JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。
しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております
※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております
長さ(mm)20
呼びM6
表面処理クローム
寸法s(mm)6
寸法k(mm)3
寸法dk(mm)14
寸法k1(mm)3
ねじ部長さ(mm)全ねじ
1袋(20個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
関連キーワード