材質黄銅
種別全ねじ
表面処理クローム
頭部形状六角
穴の形状すりわり
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM6
材質鉄(または標準)
ねじピッチ1
表面処理クローム
ねじ山種類メートル並目
寸法S(mm)10
寸法e(mm)11.05
寸法c(mm)(最小)1.5
寸法m(mm)7
角度θ(°)30
寸法m1(mm)(最小)4
寸法dc(mm)16
1箱(600個)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理クローム
ねじ山種類メートル並目
頭部形状ナベ
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クローム
種別全ネジ
材質鉄(SCM435)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クローム
種類LO=2(外歯W組込)
材質鉄
種類I=1(ISOW組込)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質鉄
表面処理クローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理クローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
頭部形状トラス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クローム
頭部形状六角トリーマ組込
材質鉄
表面処理クローム
種類P=1(JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クローム
種類P=1(JIS W組込)
材質鉄
表面処理クローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クローム
種類P=1(JIS W組込)
材質黄銅
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理クローム
ねじ山種類メートル並目
首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です
丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です
締結後も化粧性がございます
十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます
根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます
サプライヤの在庫しているA形は1種になります
B形は半ねじで在庫している分がございます
強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか?
8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます
検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは
「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます
サンコー社員の独り言1・・・
根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ)
そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。
サンコー社員の独り言2・・・
もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります
サンコー社員の独り言3・・・
根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです
(○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです)
六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます
製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません
サンコー社員の独り言4・・・
JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。
しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております
※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております
長さ(mm)20
呼びM6
表面処理クローム
寸法s(mm)6
寸法k(mm)3
寸法dk(mm)14
寸法k1(mm)3
ねじ部長さ(mm)全ねじ
1袋(20個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
材質鉄
表面処理クローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
種別半ネジ
材質鉄(SCM435)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理クローム
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クローム
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
種類P=3(SW+JIS W組込)
材質S45C
規格1種
表面処理クローム
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理クローム
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
頭部形状バインド組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クローム
十字穴番号2
種類P=1(JIS W組込)
材質鉄
表面処理クローム
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ