プラグとねじのW効果で強い締結感。
中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。
プラグ外径(Φmm)6
下穴径(Φmm)6
材質ステンレス
頭部形状トラス
仕上ステンレス
適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
プラグとネジのW効果で強い締結感。中空部・非中空部、どちらにもOK。
用途モルタル・ブロック・コンクリート用プラグ
適合材モルタル・ブロック・コンクリート
下穴なしで簡単作業!!
プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。
切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。
ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。
部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。
プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。
付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)
形状ナベ
表面処理ステンレスコーティング
頭部形状なべ
仕上ステンレスコーティング
強度(Nm)(ねじり破断)9.5
締付トルク(N・m)1.5~2.5
ねじの呼びM5
適正回転数(回転/分)500
下穴なしで簡単作業!!
プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。
切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。
ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。
部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。
プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。
ねじの呼びM5
ねじ径5
付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)
形状皿
表面処理ステンレスコーティング
頭部形状皿
仕上ステンレスコーティング
強度(Nm)(ねじり破断)9.5
締付トルク(N・m)1.5~2.5
適正回転数(回転/分)500
マルチALCビス 外壁用 ステンレスコーテイング。ALC材に驚くほど抜群に効く!錆に強いステンレスコーテイング!。コンクリートビスとしても使える!。プラグ・アンカーなし、下穴なしでALC材にねじ込め作業性が大幅に短縮できます。アンカーを使用することよりも相手材の端近くに取付け施工ができます。切粉を内側にほとんど出さず周りを汚しません。切粉を内側に押し込んで確実にめねじを作るので高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.5対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。一度使用したビスを違う場所へ再ねじ込みが可能でコスパが良く経済的です。ALCビスですがコンクリートビスとしても使用できます。(下穴は必要)
用途ALC・コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。
付属品SQ2PH2ビット110mm
頭部形状皿
仕上ステンレコーテング
特殊加工のハイ&ロー処理でガッチリ保持!!
プラグなし、3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。
アンカーよりも相手材の端近くにも取付施工できます。
先端部半分をハイアンドローのネジ山にしているため、スムーズに入り込み残り半分のネジ山でよりいっそう保持力をアップさせます。
ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。
付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)
形状ナベ
表面処理ステンレスコーティング
頭部形状なべ
仕上ステンレスコーティング
強度(Nm)(ねじり破断)6.6
ねじの呼びM4
マルチALCビス 外壁用 ステンレスコーテイング。ALC材に驚くほど抜群に効く!錆に強いステンレスコーテイング!。コンクリートビスとしても使える!。プラグ・アンカーなし、下穴なしでALC材にねじ込め作業性が大幅に短縮できます。アンカーを使用することよりも相手材の端近くに取付け施工ができます。切粉を内側にほとんど出さず周りを汚しません。切粉を内側に押し込んで確実にめねじを作るので高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.5対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。一度使用したビスを違う場所へ再ねじ込みが可能でコスパが良く経済的です。ALCビスですがコンクリートビスとしても使用できます。(下穴は必要)
用途ALC・コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。
付属品SQ2PH2ビット110mm
頭部形状ナベ
仕上ステンレコーテング
特殊加工のハイ&ロー処理でガッチリ保持!!
プラグなし、3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。
アンカーよりも相手材の端近くにも取付施工できます。
先端部半分をハイアンドローのネジ山にしているため、スムーズに入り込み残り半分のネジ山でよりいっそう保持力をアップさせます。
ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。
付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)
形状皿
表面処理ステンレスコーティング
頭部形状皿
仕上ステンレスコーティング
強度(Nm)(ねじり破断)6.6
ねじの呼びM4
関連キーワード