14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためネジ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 適合板厚(mm)2(ステンレス:SUS430・304)、6.5(最大:鉄板のみ張合わせ可能) 穴の形状十字穴
1箱(67本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。 ねじの呼びM4 穴の形状十字穴 表面処理ステンレス 仕上ステンレスコーティング 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状ナベ 適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。 頭部形状ナベ 強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値) 引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
1箱(106本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

下穴なしで簡単作業!! プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。 切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。 プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。 付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110) 形状ナベ 表面処理ステンレスコーティング 頭部形状なべ 仕上ステンレスコーティング 強度(Nm)(ねじり破断)9.5 締付トルク(N・m)1.5~2.5 ねじの呼びM5 適正回転数(回転/分)500
1箱(84本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下穴なしで簡単作業!! プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。 切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。 プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。 ねじの呼びM5 ねじ径5 付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110) 形状 表面処理ステンレスコーティング 頭部形状 仕上ステンレスコーティング 強度(Nm)(ねじり破断)9.5 締付トルク(N・m)1.5~2.5 適正回転数(回転/分)500
1箱(84本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊加工のハイ&ロー処理でガッチリ保持!! プラグなし、3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。 アンカーよりも相手材の端近くにも取付施工できます。 先端部半分をハイアンドローのネジ山にしているため、スムーズに入り込み残り半分のネジ山でよりいっそう保持力をアップさせます。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。 付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110) 形状ナベ 表面処理ステンレスコーティング 頭部形状なべ 仕上ステンレスコーティング 強度(Nm)(ねじり破断)6.6 ねじの呼びM4
1箱(145本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NMC-32N マルチコンクリートビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング ユニーズ 動画あり
マルチコンクリートビス 外壁用 ステンレスコーテイング。コンクリートにガッチリ効く!錆に強いステンレスコーテイング!ねじ山が特殊形状で抜群の保持力!。プラグなし、3.4mm~3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。ねじ山が特殊形状になっており、ビスが空回りし難く高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.3対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。 付属品SQ2PH2ビット110mm 長さ(mm)32 呼び径(mm)4 頭部形状ナベ 仕上ステンレコーテング 入数(本)126
1パック
2,388 税込2,627
3日以内出荷

NMC-25S マルチコンクリートビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング ユニーズ 動画あり
マルチコンクリートビス 外壁用 ステンレスコーテイング。コンクリートにガッチリ効く!錆に強いステンレスコーテイング!ねじ山が特殊形状で抜群の保持力!。プラグなし、3.4mm~3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。ねじ山が特殊形状になっており、ビスが空回りし難く高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.4対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。 付属品SQ2PH2ビット110mm 長さ(mm)25 呼び径(mm)4 頭部形状 仕上ステンレコーテング 入数(本)145
1パック
2,388 税込2,627
3日以内出荷

NMC-25N マルチコンクリートビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング ユニーズ 動画あり
マルチコンクリートビス 外壁用 ステンレスコーテイング。コンクリートにガッチリ効く!錆に強いステンレスコーテイング!ねじ山が特殊形状で抜群の保持力!。プラグなし、3.4mm~3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。ねじ山が特殊形状になっており、ビスが空回りし難く高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。 付属品SQ2PH2ビット110mm 長さ(mm)25 呼び径(mm)4 頭部形状ナベ 仕上ステンレコーテング 入数(本)145
1パック
2,388 税込2,627
3日以内出荷

NMC-32S マルチコンクリートビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング ユニーズ 動画あり
マルチコンクリートビス 外壁用 ステンレスコーテイング。コンクリートにガッチリ効く!錆に強いステンレスコーテイング!ねじ山が特殊形状で抜群の保持力!。プラグなし、3.4mm~3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。ねじ山が特殊形状になっており、ビスが空回りし難く高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.5対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。 付属品SQ2PH2ビット110mm 長さ(mm)32 呼び径(mm)4 頭部形状 仕上ステンレコーテング 入数(本)126
1パック
2,388 税込2,627
3日以内出荷

マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング ユニーズ 動画あり
マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに 付属品SQ2PH2ビット110mm 材質ステンレス 頭部形状ナベ 仕上ステンレコーテング
1パック
1,688 税込1,857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊加工のハイ&ロー処理でガッチリ保持!! プラグなし、3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。 アンカーよりも相手材の端近くにも取付施工できます。 先端部半分をハイアンドローのネジ山にしているため、スムーズに入り込み残り半分のネジ山でよりいっそう保持力をアップさせます。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。 付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110) 形状 表面処理ステンレスコーティング 頭部形状 仕上ステンレスコーティング 強度(Nm)(ねじり破断)6.6 ねじの呼びM4
1箱(145本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング ユニーズ 動画あり
マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに 付属品SQ2PH2ビット110mm 材質ステンレス 頭部形状 仕上ステンレコーテング
1パック
1,688 税込1,857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉄板をぶち抜く業界最強のビス。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 表面処理ステンレスコーティング 頭部形状 強度(Nm)ねじり破断:6.8 引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
1パック
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉄板をぶち抜く業界最強のビス。お買い得の徳用箱。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 表面処理ステンレスコーティング 頭部形状 強度(Nm)ねじり破断:6.8 引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
1箱
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)