29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(113本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ねじ長さ(mm)16 穴の形状十字穴 材質 表面処理ニッケル 形状丸皿 呼び径3.5 頭部形状丸皿 ねじの呼びM3.5 皿径(Φmm)7
1箱(600本)
1,998 税込2,198
当日出荷

若井産業ラックビス
特殊先端形状が木割れを防止します。ビス頭部の座面積が広く、しっかりとした保持力があります。
用途木製ラック組み立てに使用 呼び寸法4.0 長さ(mm)40 材質 頭部形状
1袋(8本)ほか
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

八幡ねじミニビス ニッケル
エコ商品
材質は鉄で焼入れ処理。ねじが変形しにくい。胴が細い。ドライバー1番。
用途ドア枠・戸当たり用に使用。 材質 呼び2(2.1) 表面処理ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(16本×5パック)ほか
750 税込825
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ウッドラックの木部の色に合わせてカラーを選べます。座付きの頭部でしっかりとねじ止めします。
用途ウッドラックの棚板止めに使用します。 材質 長さ(mm)32 呼び4.2
1セット(16本×5パック)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(720本)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど 材質鉄(焼き入れ品) 表面処理ニッケル 頭部径(Φmm)3.8 適合ドライバープラスNo.1 ねじ径(Φmm)2.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(450本)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM2 ねじピッチ(mm)0.4 材質 表面処理ニッケル
1箱(800個)ほか
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。
用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。 材質 寸法d(mm)4 表面処理ニッケルめっき 頭部形状極低頭 刃先特殊形状 頭部高さ(mm)1.2 適合ドライバー2番 頭部径dk(mm)9 頭径(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(44個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1番ビットの極細仕様。 建具・家具、化粧枠、フロアー材など割れやすい場所に、目立たせたくない場所に最適。極細仕様なのでチーク材やタモ材などにも割れずにねじ込み可能。用途が広がるニッケルメッキ。
材質 表面処理ニッケルめっき 穴の形状十字穴1番
1箱(100本)ほか
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1番ビットの極細仕様。 建具・家具、化粧枠、フロアー材など割れやすい場所に、目立たせたくない場所に最適。極細仕様なのでチーク材やタモ材などにも割れずにねじ込み可能。用途が広がるニッケルメッキ。1パックに#1ビット1本入。
材質 表面処理ニッケルめっき 穴の形状十字穴1番
1箱(600本)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

556-469 ビスデコキャップ用座金 OHSATO(大里) 動画あり
ビスデコシリーズではない、手持ちの皿ビスを使用するときに必要です。
材質真鍮 表面処理ニッケルメッキ トラスコ品番855-8891 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)
2,298 税込2,528
当日出荷

材質快削黄銅棒(C3604BD) 質量(g)4.2 寸法L1(mm)20 寸法D(Φmm)6 寸法L2(mm)5.5 寸法L3(mm)5.5 ねじ寸法MM5 表面仕上げニッケルめっき(MBNi) 寸法MM5 タキゲンコード20515
1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質快削黄銅棒(C3604BD) 寸法MM4 質量(g)1.2 寸法L1(mm)10 寸法D(Φmm)5 寸法L2(mm)5 寸法L3(mm)3 ねじ寸法MM4 表面仕上げニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード20520
1個
43 税込47
当日出荷

材質快削黄銅棒(C3604BD) 寸法MM4 質量(g)2.3 寸法L1(mm)20 寸法D(Φmm)5 寸法L2(mm)5 寸法L3(mm)5.5 ねじ寸法MM4 表面仕上げニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード20518
1個
49 税込54
4日以内出荷

材質快削黄銅棒(C3604BD) 質量(g)2.8 寸法L1(mm)10 寸法D(Φmm)6 寸法L2(mm)5.5 寸法L3(mm)4 ねじ寸法MM5 表面仕上げニッケルめっき(MBNi) 寸法MM5 タキゲンコード20517
1個
43 税込47
4日以内出荷

材質快削黄銅棒(C3604BD) 寸法MM5 質量(g)4 寸法L1(mm)16 寸法D(Φmm)6 寸法L2(mm)5.5 寸法L3(mm)5.5 ねじ寸法MM5 表面仕上げニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード20516
1個
49 税込54
4日以内出荷

材質快削黄銅棒(C3604BD) 寸法MM4 質量(g)2.1 寸法L1(mm)16 寸法D(Φmm)5 寸法L2(mm)5 寸法L3(mm)5.5 ねじ寸法MM4 表面仕上げニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード20519
1個
49 税込54
当日出荷

1パック(5個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質黄銅 寸法S(mm)10 表面処理ニッケル 頭部形状丸皿 穴の形状十字穴
1箱(1000個)ほか
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。 材質 十字穴番号1番 表面処理ニッケルめっき ねじの呼び2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(102本)ほか
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(700個)ほか
5,098 税込5,608
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(700個)ほか
4,798 税込5,278
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(1200個)ほか
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Grass Tiomos M0 125°用の取り付けビスです。 扉厚 10mm以上 合板 MDF用です。
長さL(mm)10.5 ねじピッチ(mm)2.2 外径(Φmm)6.2 内径(Φmm)4.6 取付ドライバータイプ:PZ2プラス 種別全ネジ 仕上ニッケルメッキ 材質スチール タイプオルガボックス 頭部形状 穴の形状十字穴
1セット(100個)
869 税込956
14日以内出荷

ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途ハンドルの固定 材質スチール 取付ドライバータイプ:PZ2プラスとマイナス タイプオルガボックス ねじ径M4 頭部形状 仕上ニッケルメッキ
1セット(100個)
1,798 税込1,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)