商品豆知識
表面処理ニッケル
材質鉄
表面処理ニッケルメッキ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
頭部形状バインド
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状バインド
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4
頭部形状トラス
材質黄銅
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
ねじピッチ(mm)0.7
十字穴番号2
ねじの呼びM8
長さ(mm)10
頭部形状バインド
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
ねじピッチ(mm)1.25
十字穴番号3
寸法K(mm)3.1
寸法f(mm)1.7
寸法m(mm)7.8
寸法dk(Φmm)16.4
十字穴深さ(mm)(最大)4.36/(最小)3.78
1箱(250本)
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
材質Alloy600(インコネル600相当品)
表面処理ニッケル
頭部形状皿
RoHS指令(10物質対応)対応
材質Alloy600(インコネル600相当品)
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
十字穴番号2
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
穴の形状プラスマイナス
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質真鍮
表面処理ニッケルメッキ
頭部形状なべ
一般的な小ネジです。購入しやすい少量パックです。
用途耐食性に優れており、伝導性がよく通電部分の締結に。
材質真鍮
ねじの種類全ネジ
表面処理ニッケル
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質真鍮
表面処理ニッケルメッキ
頭部形状皿
材質黄銅
十字穴番号2
表面処理ニッケル
頭部形状バインド
穴の形状プラスマイナス
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ニッケル
頭部形状バインド
穴の形状プラスマイナス
頭部形状バインド
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質鉄
表面処理ニッケル
寸法d1(mm)5.5
寸法d3(mm)3.674
寸法c(mm)(最小)0.5
寸法k(mm)1.6
穴の形状LH
寸法dk(mm)4.5
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)12
材質黄銅
寸法t(mm)1.4
表面処理ニッケル
頭部形状平
寸法K(mm)2.6
寸法n(mm)1
穴の形状すりわり
寸法dk(Φmm)7
1箱(1000個)
¥44,980
税込¥49,478
10日以内出荷
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状バインド
材質ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状十字穴
表面処理黒ニッケル
十字穴番号2
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
十字穴番号1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ