上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質真鍮
表面処理ニッケルメッキ
頭部形状なべ
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
種類P=3(SW+JIS W組込)
材質黄銅
十字穴番号2
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
穴の形状プラスマイナス
十字穴の付いたトラス頭の小ねじです。頭部は鍋頭よりも大きく緩やかな丸みをおびており、座面は平らです。座彫りのないフラットな金具などの固定に使用します。シルバーに輝くニッケルメッキ処理がされています。
頭部形状トラス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
材質Alloy600(インコネル600相当品)
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状ナベ
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理黒ニッケル
頭部形状ナベ
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理黒ニッケル
十字穴番号0
寸法k(mm)0.5
色ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)黄銅
表面処理(ねじ部)黒ニッケルメッキ(黒Ni)
材質(ワッシャー)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
十字穴番号2
表面処理CUニッケル
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
色ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)黄銅
表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)
材質(ワッシャー)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(または標準)
長さ(mm)8
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
寸法t(mm)1.4
表面処理黒ニッケル
頭部形状ナベ
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
穴の形状プラスマイナス
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)7
十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
1箱(2000本)
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
ねじの呼びM2
ねじピッチ0.4
材質鉄
表面処理クロニッケル
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
穴の形状プラスマイナス
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.75
長さ(mm)6
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)7
十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
1箱(2200個)
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
色ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)黄銅
表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状ナベ
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
材質鉄
表面処理CUニッケル
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
穴の形状TRXタンパーPタイプ
材質鉄
表面処理CUニッケル
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質鉄
種類P=3(SW+JISW組込)
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質鉄
十字穴番号2
表面処理CUニッケル
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
山数18
長さ(mm)20
材質鉄
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.50/(最小)3.85
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
寸法G(mm)約5
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)7
1箱(1000個)
¥6,198
税込¥6,818
10日以内出荷
材質鉄
表面処理クロニッケル
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
頭部形状ナベ
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
ねじの呼びM4
頭部形状ナベ
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ