頭部は薄型のシンワッシャー形状で首下は過酷な打込みにも耐えるサラ状のテーパー補強です。
金属屋根・角波・スパンドレル等の薄鉄板を耐火野地板に締結するのに適しています。
ねじ部はコーススレッド形状。
ねじの呼びM4.2
材質SUS410
寸法H(mm)2.5
寸法D(mm)10.5
仕上バシベート
高い保持力とスムーズなネジ切りの高低2条ネジに独創のダイヤカット(ネジ山に入った小さなカット)をプラス。窯業系材料でも下穴なしで割れずにスムーズ。首下補強形状で、頭飛びを防止、受具のビス穴・釘穴にフィットする。
用途樋受け具の固定に。
頭径(Φmm)9.5
穴の形状十字穴2番
首下補強形状。頭飛びを最大限防止。
ダイヤカット付(ネジ山に入ったカット)高低2条ネジに先端先割カットをプラス。木割れの無い抜群に軽い打ち込み!
ステンレス410製。
25mmのみ首下特殊形状。金具のビス穴・釘穴に完全フィット。
材質ステンレスSUS410
頭径(Φmm)9.5
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
高い保持力とスムーズなネジ切りの高低2条ネジに独創のダイヤカット(ネジ山に入った小さなカット)をプラス。窯業系材料でも下穴なしで割れずにスムーズ。首下補強形状で、頭飛びを防止、受具のビス穴・釘穴にフィットする。使い易い少量パック。
用途樋受け具の固定に。
材質ステンレスSUS410
頭径(Φmm)9.5
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
瞬時に食い付く新開発の特殊先端スリムポイントと深くて大きな十字穴。抜群のキレと安定(2.3mm厚鋼板が貫通できる)でビスが倒れない!落ちない!から材料を傷つけない!。様々な用途で使えるオールマイティな木下地専用板金ビス。
用途平板スレート瓦の改修(カバー工法)に。樋吊具の取付に。その他屋根工事、外壁工事全般に。
材質ステンレスSUS410
頭径(Φmm)10
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
瞬時に食い付く新開発の特殊先端スリムポイントと深くて大きな十字穴。抜群のキレと安定(2.3mm厚鋼板が貫通できる)でビスが倒れない!落ちない!から材料を傷つけない!。様々な用途で使えるオールマイティな木下地専用板金ビス。
用途平板スレート瓦の改修(カバー工法)に。樋吊具の取付に。その他屋根工事、外壁工事全般に。
材質ステンレスSUS410
頭径(Φmm)10
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
耐風、耐震等強い保持力が必要な箇所や高品質な施工に最適です。瓦穴にそのまま使用できます。相手材に無理のこない足割り加工。錆に強いSUSXM7を採用。
用途板金、金属屋根、平板瓦、和瓦まで使用できる屋根専用ビス。全商品オレフィンパッキン付き。
材質ステンレス(SUS-XM7)
線径(Φmm)4.0
頭径(mm)11
スッと入る特殊先端形状。ビスがこけない、滑らない、細かい切粉(鉄粉)がでない。しっかり抑えの効く、高さを抑えたシンワッシャーヘッド。さびに強いステンレスSUS410製。使い易い少量パック。
用途金属屋根、金属外壁の固定など木下地板金施工全般。
材質ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)11
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途角波・役物/木下地用
仕様クロムフリー
種別全ねじ
頭径D(Φmm)10.5
ねじピッチp(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)2.3
ねじ径d(Φmm)4.5
カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。カラーは標準で6色頭部塗装。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途角波・役物/木下地用
仕様クロムフリー
種別全ねじ
頭径D(Φmm)10.5
ねじピッチp(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)2.3
ねじ径d(Φmm)4.5
一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー
材質SUS410ステンレス
頭部形状ヘックス(6カク)
仕上スーパーパシペート
ねじ長さS(mm)全ねじ
一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー
材質SUS410ステンレス
適合板厚(mm)2.3まで
頭部形状ナベ
仕上パシペートワックス
頭径D(Φmm)8
ねじ長さS(mm)全ねじ
ピッチP(mm)1.4
頭高さH(mm)2.8
ドリル長さk(mm)5.5
ドリル幅dk(mm)3.4
ねじ径d(Φmm)4.2
関連キーワード