種別全ねじ
材質鉄/ユニクロメッキ
全長(mm)285
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類メートル並目
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
種別全ねじ
材質SS400相当
全長(mm)1000
表面処理ユニクロ(六価クロム)
ねじ山種類メートル並目
材質SS400ユニクロメッキ
全長(mm)1000
ねじ山種類ウイット
ねじ部はウイットになっています。銀色のメッキ処理がされています。切断面もユニクロメッキ処理してあります。
種別全ねじ
材質鉄
呼び寸法W3/8
山数16
表面処理ユニクロメッキ
ねじの呼びW3/8
ねじ山種類ウイット
種別全ねじ
ねじの呼び寸法W3/8
材質SS400相当
山数16
全長(mm)1000
表面処理ユニクロ(六価クロム)
ねじ山種類ウイット
1パック(10本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
種別全ねじ
材質SS400ユニクロメッキ
全長(mm)285
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類ウイット
種別全ねじ
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類ウィット
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄
長さ(mm)1000
表面処理ユニクロメッキ
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準)
表面処理ユニクロメッキ
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準)
表面処理ユニクロメッキ
種別全ねじ
材質鉄(または標準)
長さ(mm)2000
表面処理ユニクロ
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質SNB(SNB7等)
表面処理ユニクロメッキ
種別全ねじ
ねじの呼び3/8
材質鉄
長さ(mm)285
山数16
表面処理ユニクロ
ねじ山種類ウィット(左)
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準)
表面処理ユニクロメッキ
1箱(1個)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
並目ねじ。
種別全ねじ
材質鉄
全長(mm)1000
ねじ径W3/8”
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類並目
1袋(6本)
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
1箱(1本)
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
種別全ねじ
材質鉄
長さ(mm)285
表面処理ユニクロ
関連資料(0.1MB)
ねじ山種類メートル並目
頭部のないねじです。長ねじや全ねじとも呼ばれています。ボルトの切断部分は荒先となりますので、精密を要する施工には不向きな場合がございます。荒先とは、ボルト切断後、特に加工を加えていない切断面のことを指します。天井からねじを吊したい場合に最適です。
用途天井からねじを吊るすために。
材質本体:スチール
長さ(mm)2000
表面処理ユニクロメッキ
1箱(1個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
種別全ねじ
材質鉄
長さ(mm)285
表面処理ユニクロ
関連資料(0.11MB)
ねじ山種類ウィット
種別全ねじ
ねじの呼び3/8
材質鉄
山数16
表面処理ユニクロ
ねじ山種類ウィット(左)
種別全ねじ
材質鉄
長さ(mm)1000
ねじピッチ3.5
表面処理ユニクロ
ねじの呼びM33
ねじ山種類メートル並目
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
ケミカルアンカーに使用
材質鉄ユニクロメッキ
タイプ片面カット
先端角(°)45
関連キーワード