5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(95個)ほか
440 税込484
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

表面処理ユニクロ 仕上三価ユニクロ 適合板厚(mm)2.3まで ねじ径d3.8 頭径D(Φmm)7.0 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)2.5 ドリル長さk(mm)4.5 ドリル幅dk(mm)3.1
1箱(500個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状ナベ 適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。 仕上ユニクロ 強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値) 引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39) 穴の形状十字穴
1箱(148本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 ねじの呼びM5 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状 適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0 表面処理ユニクロ 頭部形状 仕上ユニクロ 強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値) 穴の形状十字穴 引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
1箱(96本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじの呼びM4 材質鉄(三価クロメート) 表面処理ユニクローム 頭部形状皿頭
1袋(180本)ほか
680 税込748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)