材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ頭
穴の形状十字穴
板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
適合ドライバー(+)No.2
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの鍋小ねじです。
材質スチール
ねじの種類全ネジ
表面処理ユニクロ
板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
表面処理ユニクロムメッキ仕上
材質(本体)ステンレス(SUS410)
頭部形状ナベ
適合ドライバー(+)No.2
形状ナベ頭
材質/処理鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状なべ
ナベ頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。角波、水切り、ダクト、エクステリア、板金製品などに。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状なべ
上面の角に丸みの付いた平頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状なべ
ねじの呼びM8
長さ(mm)15
頭部形状ナベ
材質鉄(または標準)
穴の形状プラスマイナス
表面処理ユニクロ
ねじピッチ(mm)1.25
1箱(250本)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ねじの呼びM6
長さ(mm)35
頭部形状ナベ
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理塗装ホワイト・下地ユニクロ
ねじピッチ(mm)1
十字穴番号2
寸法K(mm)3.9
寸法m(mm)6.3
寸法dk(Φmm)10.5
十字穴深さ(mm)(最大)2.86/(最小)2.26
1箱(300本)
¥4,098
税込¥4,508
翌々日出荷
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
スイッチプレート周りに使用。
用途各種締結に使用。
材質鉄
ねじピッチ(mm)0.6
ねじ径(mm)3.5
ねじの種類全ねじ
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状鍋頭
穴の形状十字穴
用途十字穴付き小ねじの代表的なもの。冷間成形加工による。
材質(本体)鉄(SWCH)
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度4.8
ねじの呼びM4.2
材質鉄
寸法H(mm)2.6
寸法D(mm)7.5
表面処理ユニクロ
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの鍋小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質スチール
ねじの種類全ネジ
表面処理ユニクロ
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ
穴の形状タンパープルーフ
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
1個
¥6,330
税込¥6,963
当日出荷
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ユニクロ
頭部形状大ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ
穴の形状プラスマイナス
材質鉄
ねじピッチ(mm)1
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの呼びM6
ねじの呼びM4
山数18
長さ(mm)20
材質鉄
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.00/(最小)3.85
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ
寸法G(mm)約5
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)7
1箱(1000個)
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
頭部形状ナベ
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
1個
¥6,290
税込¥6,919
翌日出荷
一般的な小ネジです。購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番117-7789
セット内容ナット12個/ワッシャー12個
材質スチール
長さ(mm)10
寸法(mm)3
表面処理ユニクロ
1箱(12本×5パック)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
用途金属素材用
頭部形状ナベ
材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
JIS規格JIS B1122規格品
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ