43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質/仕上鉄/ユニクローム 種別半ねじ 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

材質/仕上鉄/ユニクローム 材質 種別半ねじ ねじの種類六角ボルト 表面処理ユニクロームメッキ 頭部形状六角
1箱(50個)ほか
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
359 税込395
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。 種別半ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角
1パック(2本)ほか
220 税込242
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が高くなっています。
材質/仕上低炭素鋼(SWCH) 強度区分4.8 頭部形状六角 種別半ねじ 表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
1パック(21本)ほか
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質 種別半ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
489 税込538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

1箱(1本)
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM10 材質 ねじピッチ1.25 種別半ねじ ねじ長さ(mm)26 表面処理ユニクロ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1パック(3個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 種別半ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
289 税込318
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ねじの呼びM12 材質 ねじピッチ1.25 種別半ねじ 寸法H(mm)8 寸法D(mm)約16.5 表面処理ユニクロ 寸法B(mm)17 寸法C(mm)約19.6 頭部形状六角 寸法d1(mm)12 寸法K(mm)約2 寸法R(mm)(最小)0.6 寸法da(mm)(最小)14.2 ねじ山種類メートル細目
1個
329 税込362
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM6 材質 ねじピッチ1 種別半ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状四角 ねじ山種類メートル並目
1箱(450個)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質低炭素鋼(SWCH) 種別半ねじ 規格JIS B1180規格品 表面処理ユニクロムメッキ仕上げ 頭部形状六角 強度区分4.8
1パック(3本)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。 種別半ねじ 材質合金鋼 表面処理ユニクロ 頭部形状六角穴付きボルト 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
250 税込275
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。 種別半ねじ 材質合金鋼 表面処理ユニクロ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(4本)ほか
167 税込184
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質 種別半ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1箱(65個)ほか
6,198 税込6,818
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

材質 種別半ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角 関連資料(0.22MB) ねじ山種類メートル並目
1個ほか
669 税込736
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじの呼びM8 材質 長さ(mm)145 ねじピッチ1.25 種別半ねじ 寸法H(mm)5.5 ねじ長さ(mm)20~30 表面処理ユニクロ 寸法B(mm)12 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
329 税込362
15日以内出荷

材質 種別半ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(2個)ほか
309 税込340
翌日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
439 税込483
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。 種別半ねじ 材質合金鋼 表面処理ユニクロ 頭部形状六角穴付きボルト 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20本)ほか
500 税込550
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。 種別半ねじ 材質合金鋼 表面処理ユニクロ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(20本)ほか
334 税込367
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質 種別半ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(2個)ほか
319 税込351
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/ユニクローム 種別半ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(17個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ねじの呼びM6 材質 種別半ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角
1箱(230個)ほか
6,298 税込6,928
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 ねじピッチ1.5 種別半ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1個
特価
269 税込296
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質 種別半ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

材質 種別半ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状四角 ねじ山種類メートル並目
1箱(35個)ほか
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 種別半ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ねじの呼びM12 材質 ねじピッチ1.5 種別半ねじ ねじ長さ(mm)30 表面処理ユニクロ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1箱(40個)ほか
6,198 税込6,818
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 種別半ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1箱(65個)ほか
9,398 税込10,338
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

材質 種別半ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(50個)ほか
9,198 税込10,118
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ねじの呼びM10 材質 長さ(mm)45 ねじピッチ1.5 種別半ねじ ねじ長さ(mm)26 寸法S(mm)17 表面処理ユニクロ 寸法e(mm)約19.6 頭部形状六角 寸法K(mm)7 関連資料(0.22MB) ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)
699 税込769
翌日出荷

全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の荷重が強くなっています。
規格JIS B1176規格品 表面処理ユニクロムメッキ仕上げ 強度区分10.9
1パック(26本)ほか
839 税込923
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 種別半ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1箱(100個)ほか
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

材質 種別半ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1箱(2個)ほか
569 税込626
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ねじの呼びM12 材質 ねじピッチ1.5 種別半ねじ 寸法H(mm)8 寸法S(mm)30 表面処理ユニクロ 寸法B(mm)17 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1箱(50個)ほか
5,898 税込6,488
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ねじの呼びM12 材質 ねじピッチ1.5 種別半ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1箱(50個)ほか
9,998 税込10,998
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM12 材質 ねじピッチ1.5 種別半ねじ 寸法H(mm)8 ねじ長さ(mm)30 表面処理ユニクロ 寸法B(mm)17 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1箱(50個)ほか
9,398 税込10,338
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。 材質 表面処理ユニクロめっき
1ケース(240本)ほか
18,450 税込20,295
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サプライヤでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております
表面処理ユニクロ
1袋(31個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)