パック単位の小口販売です。
種類平ワッシャー
規格旧JIS
ねじの種類ワッシャー
表面処理ユニクローム
エスコ品番EA949WF-10
材質鉄(ユニクロメッキ)
厚さ(mm)1.6
種類平ワッシャー
内径(Φmm)10
外径(Φmm)22
表面処理ユニクロ
1セット(35個)
¥180
税込¥198
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム
種類平ワッシャー
規格旧JIS
ねじの種類ワッシャー
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
材質鉄
材質/仕上鉄/ユニクローム
種類平ワッシャー
表面処理ユニクローム
パック単位の小口販売です。インチサイズ
材質/仕上鉄/ユニクローム
種類平ワッシャー
規格旧JIS
ねじの種類ワッシャー
材質鉄(ユニクロメッキ)
種類平ワッシャー
表面処理ユニクロ
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム
種類平ワッシャー
1箱(300個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。
種類平座金
表面処理ユニクロ
寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。
種類平座金
表面処理ユニクロ
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
表面処理ユニクロめっき
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
表面処理ユニクロめっき
硬さ区分300HV の平座金
被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
材質S45C~S55C
種類平座金(ワッシャー)
規格JIS B1256:2008 部品等級A
表面処理ユニクロメッキ
硬さ(Hv)300~370
熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
硬さ区分300HV の平座金
被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
材質S45C~S55C
表面処理ユニクロメッキ
種類平座金(ワッシャー)
規格JIS B1256:2008 部品等級A
硬さ(Hv)300~370
熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
ユニクロメッキ仕上げのW3/8用丸平ワッシャー
用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます
材質鋼材
厚さ(mm)1.6
内径(Φmm)11
呼び寸法W3/8
外径(Φmm)25
表面処理ユニクロメッキ
1袋(100個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
材質鉄(または標準)
表面処理ユニクロ
スチール製・表面処理:ユニクロメッキのワッシャーです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質スチール
表面処理ユニクロ
厚さ(mm)1.2
高さ(mm)-
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)25.0
表面処理ユニクロ
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。
表面処理ユニクロ
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理ユニクロ
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクローム
材質鉄
種類並丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
ユニクロ六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。
用途あらゆる締結用途に。
セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状六角
小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。部材の保護、緩み止めなどに。
材質スチール
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロメッキ
相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
関連資料(0.22MB)
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
材質S45C
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
関連キーワード
1
2
次へ