73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(250個)ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH) 表面処理ユニクローム 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度4.8
1パック(250個)ほか
819 税込901
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

スイッチプレート周りに使用。
用途各種締結に使用。 材質 ねじピッチ(mm)0.6 ねじ径(mm)3.5 ねじの種類全ねじ 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴
1パック(8本)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質スチール 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状
1パック(10個)ほか
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ皿小ネジ
スチール・表面処理:ユニクロメッキの皿小ねじです。
材質スチール ねじの種類全ネジ 表面処理ユニクロ
1パック(20本)ほか
159 税込175
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

材質 十字穴番号2 表面処理ユニクロ 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(500個)ほか
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質鉄(または標準) 表面処理ユニクロ 頭部形状 穴の形状すりわり
1箱(1本)ほか
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質鉄(または標準) 長さ(mm)50 山数11 寸法t(mm)(最大)3.66/(最小)2.74 表面処理ユニクロ 頭部形状 寸法K(mm)(最大)8.74/(最小)7.14 寸法n(mm)(最大)3.51/(最小)3.01 穴の形状すりわり ねじの呼び5/8 寸法dk(Φmm)(最大)30.60/(最小)29.45
1箱(50本)
10,980 税込12,078
翌日出荷

ねじの呼びM4 長さ(mm)18 頭部形状 材質鉄(または標準) 穴の形状十字穴 表面処理ユニクロ ねじピッチ(mm)0.75 十字穴番号2 寸法C(mm)約0.3 寸法K(mm)2.3 寸法m(mm)4.5 寸法dk(Φmm)8 十字穴深さ(mm)(最大)2.33/(最小)1.79
1箱(1000本)
5,298 税込5,828
翌日出荷

1箱(250個)ほか
4,698 税込5,168
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1箱(450本)ほか
4,798 税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(30本)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質鉄(または標準) 表面処理ユニクロ 頭部形状 ねじの呼びM8
1箱(50本)ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(1000個)
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
4,098 税込4,508
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(150個)ほか
5,398 税込5,938
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

頭部形状丸皿 材質 穴の形状十字穴 表面処理ユニクロ
1箱(500個)ほか
2,798 税込3,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

材質 十字穴番号2 表面処理ユニクロ 寸法C(mm)約0.3 頭部形状丸皿 穴の形状十字穴
1箱(700個)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM4 頭部形状皿小頭 材質鉄(または標準) 穴の形状十字穴 表面処理ユニクロ ねじピッチ(mm)0.7 十字穴番号2 寸法C(mm)約0.25 寸法K(mm)1.75 寸法m(mm)4.1 寸法dk(Φmm)7
1箱(600本)ほか
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いたずら防止ねじとして使用されています。
材質 表面処理ユニクロ 頭部形状 穴の形状タンパープルーフ
1箱(500個)ほか
4,498 税込4,948
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

頭部のリセスがスリ割り(マイナス)形状になっている皿小ねじです
用途小さい部品の締結に使用します/マイナスドライバーで締め付けします 材質 表面処理ユニクロメッキ 穴の形状スリ割り
1本
36 税込40
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質 十字穴番号2 表面処理ユニクロ 寸法C(mm)約0.30 頭部形状皿小頭 寸法K(mm)2.4 寸法m(mm)約6.7 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)10 十字穴深さ(mm)(最大)3.26/(最小)2.70
1箱(600個)ほか
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 長さ(mm)70 ねじピッチ(mm)0.7 表面処理ユニクロ 頭部形状丸皿 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4
1箱(300個)
5,498 税込6,048
翌日出荷

1個
6,310 税込6,941
翌日出荷

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質 十字穴番号2 表面処理ユニクロ 寸法C(mm)約0.25 頭部形状皿小頭 寸法K(mm)1.75 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)7
1箱(1200個)ほか
4,698 税込5,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。 材質 表面処理ユニクロ
1ケース(1800個)ほか
14,610 税込16,071
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

十字穴付きの丸皿頭小ねじです。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。体や衣類が引っ掛かると支障がある場所などに使用します。生地に比べ耐食性があります。 材質 表面処理ユニクロ
1ケース(2500個)ほか
12,230 税込13,453
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日本パワーファスニングLR皿小ねじ(鉄/ユニクロ) (小箱)
材質 表面処理ユニクロ 頭部形状 穴の形状LR
1箱(1000個)ほか
2,698 税込2,968
8日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面処理ユニクロ エスコ品番EA949AF-92 セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15) 頭部形状皿頭
1個
7,590 税込8,349
当日出荷

材質 タイプ皿頭 表面処理ユニクロ 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(20本)ほか
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
9,700 税込10,670
翌日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ 小ネジ 皿
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの皿小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質スチール ねじの種類全ネジ 表面処理ユニクロ
1パック(10本)ほか
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
5,990 税込6,589
翌日出荷

1個
5,030 税込5,533
翌日出荷

1個
4,310 税込4,741
翌日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ 小ネジ 皿
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの皿一般的な小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質スチール ねじの種類全ネジ 表面処理ユニクロ
1箱(8本×5パック)ほか
789 税込868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
22,300 税込24,530
翌日出荷