15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体) 表面処理光沢クロメート 仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック 材質(カバー)エラストマー(黒色)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体) 材質(ねじ部) 表面処理光沢クロメート 仕上本体:光沢クロメート処理ねじ部:光沢クロメート処理
1個
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ADC型(鋼製)は、底面に便利な取付用の十字穴付です。
材質 材質(本体) 表面処理光沢クロメート 仕上本体:光沢クロメート処理ねじ部:光沢クロメート処理
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

底部は滑りにくく、耐衝撃性にも優れたニトリルゴム製の底カバー付きで、床面を傷めません。本体底面に十字穴加工をしてありますので、電動ドライバーなどで簡単に取り付けできます。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体) 表面処理光沢クロメート 材質(カバー)ニトリルゴム(黒)
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。 材質 仕上光沢メッキ 頭部平頭
1箱(500g)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上亜鉛合金/光沢クロメート処理 仕上光沢クロメート処理 種類アジャスターベース型
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
79 税込87
当日出荷

アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。 材質 表面処理クロメート 仕上光沢クロメート処理
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など 材質シャフト:スチール(SWRM),底部:スチール(SPCC) 仕上光沢クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フットボルト補助金具です。
用途振動などによる取付物の移動を防ぎます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体底面に十字穴加工を施してあるため、エアドライバーなどで簡単に取り付けできます。特注仕様やステンレス鋼製もご用意できます。
用途工作機械、自動販売機用 材質 仕上光沢クロメート処理
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アンカーボルトなどでプレートが固定できます。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など 材質スチール(SPCC) 仕上光沢クロメート CH形十字穴No.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

堅牢な台座を採用した重量用タイプです。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など 材質シャフト:スチール(SWCH),底部:スチール(SS400) 仕上光沢クロメート CH形十字穴No.3 寸法I(mm)16 寸法A(Φmm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シブタニフレキシブルレベラー
エコ商品
球面の座を採用し、最大15°ネジ部が傾きます。軽量で重荷重に耐える構造です。台座裏面に十字穴を設けているため、用意に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など 材質スチール(SPCC) 仕上光沢クロメート CH形十字穴No.3相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊材料に独自の処理を施し折れにくいのが特徴です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ等に。 材質 仕上光沢めっき 頭部平頭
1袋(156本)ほか
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)