「ねじの呼び」から絞り込む
1/4(17)
5/16(17)
3/8(17)
M3(28)
M4(29)
M5(33)
M6(33)
M8(22)
M10(23)
M12(15)
ねじの呼びをもっと見る
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。
材質SCM435
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)
表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。
ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。
ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。
欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
関連資料(0.1MB)
ねじ山種類ユニファイ規格
六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。
ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。
ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。
欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
関連資料(0.1MB)
ねじ山種類ユニファイ規格
種別全ねじ
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
ねじピッチ1.5
表面処理生地
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ウィット
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
ねじピッチ1.5
表面処理生地
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
種別半ネジ
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)
規格ミリねじ(ISO)/ミリねじ細目/ユニファイ規格(UNC)
表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角
種別全ネジ
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)
規格ミリねじ(ISO)/ミリねじ細目/ユニファイ規格(UNC)
表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角
種別-
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)
表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
種別-
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
材質鉄
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理生地
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理生地
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじの呼びM3
ねじピッチ0.5
長さ(mm)6
材質鉄
種類P=1(JIS W組込)
寸法t(mm)(ボルト)最小1.3(平座金)0.5
寸法S(mm)2.5
表面処理生地
頭部形状六角穴付き
寸法d(Φmm)8
寸法K(mm)3
寸法U(mm)(最大)1.5
穴の形状六角穴
寸法dk(Φmm)5.5
1パック(18個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質鉄
種類I=1(ISOW組込)
表面処理生地
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質鉄
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理生地
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質鉄
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理生地
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質鉄
種類PK=1(JIS小形W組込)
表面処理生地
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質鉄
種類PK=1(JIS小形W組込)
表面処理生地
穴の形状六角穴
材質鉄
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理生地
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質鉄
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理生地
穴の形状六角穴
材質鉄
種類I=4(SW+ISO小形W組込)
表面処理生地
穴の形状六角穴
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
種別全ねじ
材質鉄(または標準)
表面処理生地(または標準)
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
ねじの呼びM24
材質鉄
ねじピッチ3
種別全ねじ
寸法t(mm)12
寸法r(mm)0.8
寸法S(mm)19
表面処理生地
頭部形状六角穴付き
寸法K(mm)24
寸法v(mm)2.4
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)36
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM12
材質ステンレス(303、304、XM7等)
ねじピッチ1
表面処理生地(または標準)
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
材質鉄(または標準)
ねじピッチ1.5
表面処理生地(または標準)
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
穴の形状六角穴
ねじ山種類ウィット
ねじの呼びM4
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
関連キーワード
1
2
3
次へ