19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS 動画あり
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼) 表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
1パック(1本)ほか
204 税込224
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

種別半ネジ 材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼) 規格ミリねじ(ISO)/ミリねじ細目/ユニファイ規格(UNC) 表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき 頭部形状六角穴付きボルト 穴の形状六角
1パック(40本)ほか
372 税込409
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種別全ネジ 材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼) 規格ミリねじ(ISO)/ミリねじ細目/ユニファイ規格(UNC) 表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき 頭部形状六角穴付きボルト 穴の形状六角
1パック(5本)ほか
338 税込372
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ネジ YFS 動画あり
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼) 表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
1パック(1本)ほか
200 税込220
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (301種類の商品があります)

材質 種別全ねじ 表面処理生地 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

種別全ねじ ねじの呼びM8 材質 ねじピッチ1.25 表面処理生地 頭部形状蝶ボルト(3種) ねじ山種類メートル並目
1箱(80個)ほか
7,998 税込8,798
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

六角穴付ボタンボルトのユニファイ規格(並目)です。 六角穴付ボルトに比べ頭部が低く丸みをおびており、締付後の頭部の出っ張りが引っかかりにくくて安全です。また見た目が美しいというメリットがあります。
用途欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。 種別全ねじ 材質SCM 表面処理生地(黒色) 頭部形状ボタン 穴の形状六角穴 ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
1箱(100本)ほか
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

頭部が皿形状(皿頭)の六角穴付ボルトのユニファイ規格(細目)です。以下のようなメリットがあります。 1.振動などの緩みに強い 2.締付けの微調整も可能 3.薄板など嵌合部が短い締結に有利 4.締付トルクが小さい
用途ザグリ(座ぐり)加工をして使用することで、締結後は相手材表面とボルト頭部とが面一(つらいち)になり仕上が綺麗です。 エンジンなどコンパクトさと同時に振動対策も考慮しなければならい用途に広く用いられています。 材質SCM ねじ山種類ユニファイ細目(UNF) 表面処理生地(黒色) 頭部形状 穴の形状六角穴 種別全ねじ
1箱(100本)ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

六角穴付ボタンボルトのユニファイ規格(細目)です。以下のようなメリットがあります。 1.振動などの緩みに強い 2.締付けの微調整も可能 3.薄板など嵌合部が短い締結に有利 4.締付トルクが小さい
用途頭部が低く丸みをおびており、締付後の頭部の出っ張りが気にならず引っかかりにくくて安全です。 見た目が美しいという特徴があります。 種別全ねじ 材質SCM 表面処理生地(黒色) 頭部形状ボタン 穴の形状六角穴 ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
1箱(100本)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SCM435 頭部形状ローヘッド ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)


六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。 材質SCM435 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1本ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1608種類の商品があります)


六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。
頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 関連資料(0.1MB) ねじ山種類ユニファイ規格
1箱(100本)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (423種類の商品があります)

六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。
頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 関連資料(0.1MB) ねじ山種類ユニファイ規格
1箱(100本)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

メーカーオリジナルブランド品の緩み止めワッシャーです。両面に成形したテーパー形状のリブ(うねり)がボルト座面と母材の被締結部に食い込むことにより、緩み止め効果が得られます。ワッシャー自体が非常に硬く(SCM製の場合、硬度380-450HV)、リブがボルト・母材へ「ガッチリ」食いつきます。
用途特に振動の激しいところで緩み止め効果を発揮します。 シングルタイプなので、組込も容易で組立作業の効率を下げません。 繰り返し使用が可能なので定期的な整備を必要とする箇所に最適です。 種類リブドロックワッシャー
1箱(200本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)