15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボタンボルトのユニファイ規格(細目)です。以下のようなメリットがあります。 1.振動などの緩みに強い 2.締付けの微調整も可能 3.薄板など嵌合部が短い締結に有利 4.締付トルクが小さい
用途頭部が低く丸みをおびており、締付後の頭部の出っ張りが気にならず引っかかりにくくて安全です。 見た目が美しいという特徴があります。 種別全ねじ 材質ステンレス 表面処理生地 頭部形状ボタン 穴の形状六角穴 ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
1箱(100本)ほか
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ねじの呼びM6 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準) 長さ(mm)12 種別全ねじ 頭部形状六角
1パック(23個)ほか
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM12 材質 長さ(mm)50 ねじピッチ1.75 種別半ねじ 寸法S(mm)19 表面処理生地 寸法e(mm)約26.9 頭部形状四角 寸法K(mm)8 寸法ds(mm)12 ねじ長さb(mm)50 ねじ山種類メートル並目
1箱(30個)
4,298 税込4,728
翌日出荷

ねじの呼びM10 材質SUS329J4L 表面処理生地(または標準) 長さ(mm)40 種別全ねじ 頭部形状六角
1パック(1個)ほか
719 税込791
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。
頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 関連資料(0.1MB) ねじ山種類ユニファイ規格
1箱(100本)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (423種類の商品があります)

六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。
頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 関連資料(0.1MB) ねじ山種類ユニファイ規格
1箱(100本)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

種別全ネジ 材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼) 規格ミリねじ(ISO)/ミリねじ細目/ユニファイ規格(UNC) 表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき 頭部形状六角穴付きボルト 穴の形状六角
1パック(5本)ほか
338 税込372
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

種別半ネジ 材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼) 規格ミリねじ(ISO)/ミリねじ細目/ユニファイ規格(UNC) 表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき 頭部形状六角穴付きボルト 穴の形状六角
1パック(40本)ほか
372 税込409
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

六角穴付ボタンボルトのユニファイ規格(並目)です。 六角穴付ボルトに比べ頭部が低く丸みをおびており、締付後の頭部の出っ張りが引っかかりにくくて安全です。また見た目が美しいというメリットがあります。
用途欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。 材質ステンレス ねじ山種類ユニファイ並目(UNC) 表面処理生地 頭部形状ボタン 穴の形状六角穴 種別全ねじ
1箱(100本)ほか
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

頭部が皿形状(皿頭)の六角穴付ボルトのユニファイ規格(細目)です。以下のようなメリットがあります。 1.振動などの緩みに強い 2.締付けの微調整も可能 3.薄板など嵌合部が短い締結に有利 4.締付トルクが小さい
用途ザグリ(座ぐり)加工をして使用することで、締結後は相手材表面とボルト頭部とが面一(つらいち)になり仕上が綺麗です。 エンジンなどコンパクトさと同時に振動対策も考慮しなければならい用途に広く用いられています。 種別全ねじ 材質ステンレス 表面処理生地 頭部形状 穴の形状六角穴 ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
1箱(100本)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

六角穴付ボタンボルトのユニファイ規格(並目)です。 六角穴付ボルトに比べ頭部が低く丸みをおびており、締付後の頭部の出っ張りが引っかかりにくくて安全です。また見た目が美しいというメリットがあります。
用途欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。 種別全ねじ 材質SCM 表面処理生地(黒色) 頭部形状ボタン 穴の形状六角穴 ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
1箱(100本)ほか
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

六角穴付ボタンボルトのユニファイ規格(細目)です。以下のようなメリットがあります。 1.振動などの緩みに強い 2.締付けの微調整も可能 3.薄板など嵌合部が短い締結に有利 4.締付トルクが小さい
用途頭部が低く丸みをおびており、締付後の頭部の出っ張りが気にならず引っかかりにくくて安全です。 見た目が美しいという特徴があります。 種別全ねじ 材質SCM 表面処理生地(黒色) 頭部形状ボタン 穴の形状六角穴 ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
1箱(100本)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

頭部が皿形状(皿頭)の六角穴付ボルトのユニファイ規格(細目)です。以下のようなメリットがあります。 1.振動などの緩みに強い 2.締付けの微調整も可能 3.薄板など嵌合部が短い締結に有利 4.締付トルクが小さい
用途ザグリ(座ぐり)加工をして使用することで、締結後は相手材表面とボルト頭部とが面一(つらいち)になり仕上が綺麗です。 エンジンなどコンパクトさと同時に振動対策も考慮しなければならい用途に広く用いられています。 材質SCM ねじ山種類ユニファイ細目(UNF) 表面処理生地(黒色) 頭部形状 穴の形状六角穴 種別全ねじ
1箱(100本)ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1箱(80個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ナットを締め付ける際ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。ナイロンのため、ボルトを傷つけません。-40℃~120℃までで使用できます。ナイロンの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。ナイロンの材質は66ナイロンです。
材質 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理生地 ねじ山種類メートル並目
1箱(3000個)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)