種別全ねじ
材質ステンレス
表面処理生地
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
穴の形状すりわり
材質鉄
表面処理生地
先端形状平先
穴の形状すりわり
材質/仕上鉄/生地
種類丸ワッシャー
表面処理生地
材質黄銅
表面処理生地
先端形状平先
穴の形状すりわり
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。
材質SCM435
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅(低カドミ材)
規格1種
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
材質黄銅
十字穴番号2
表面処理生地
頭部形状ナベ
穴の形状プラスマイナス
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理生地
材質鉄
表面処理生地
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
頭部形状ナベ
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
材質黄銅(カドミレス)
表面処理生地
ねじの呼びM5
材質黄銅
ねじピッチ0.8
規格1種
寸法S(mm)8
表面処理生地
寸法m3(mm)4
関連資料(0.12MB)
寸法m1(mm)7
ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ
色ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)ステンレス
表面処理(ねじ部)生地
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)ステンレス SUS316L
表面処理(ねじ部)生地
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類P=1(JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質S45C
タイプ旧JIS
種類平行ピン旧JISm6
表面処理生地
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種類平座金
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM3
長さ(mm)8
材質SUS410
表面処理生地(または標準)
頭部形状六角アプセット
関連キーワード
1
2
3
次へ