材質鉄
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理生地
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
種類P=3(SW+JIS W組込)
材質鉄
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理生地
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。
材質SCM435
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄
表面処理生地
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプA種
種類平行ピンA種m6
表面処理生地
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプA種
種類平行ピンA種
表面処理生地
材質S45C
タイプ旧JIS
種類平行ピン旧JISm6
表面処理生地
材質S45C-Q(焼入れ)
種類外ねじ付きテーパピン
表面処理生地
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプ旧JIS
種類平行ピン旧JISh7
表面処理生地
材質鉄(SS400相当)
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
頭部形状皿
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
ねじの呼びM4
長さ(mm)160
頭部形状皿
材質ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状十字穴
表面処理生地(または標準)
ねじピッチ(mm)0.7
1箱(300本)
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質鉄
表面処理生地
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス
頭部形状トラス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス
頭部形状サラ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)
表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
材質鉄
規格1種
表面処理生地
ねじ山種類メートル細目
関連キーワード
1
2
次へ