66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(29個)ほか
特価
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 種別全ねじ 規格JIS B1176規格品 表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9
1パック(7本)ほか
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

小箱単位の販売です。
種別全ねじ 材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(50個)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。 種別全ねじ 材質SCM435相当 表面処理黒色酸化被膜 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(4個)ほか
150 税込165
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SCM435 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化被膜 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)ほか
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 種別全ねじ 材質S45C相当 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状低頭 引張強度(N/mm2)最小 800 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(30個)ほか
468 税込515
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
種別全ネジ 材質SCM435 硬度HRC39~44 ねじ長さ(mm)- 表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル細目
1パック(6個)ほか
699 税込769
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

種別全ネジ 材質SCM435 硬度HRC39~44 ねじ長さ(mm)- 表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル細目
1個
199 税込219
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) 種別全ねじ ねじの種類全ねじ 表面処理黒染め 頭部形状六角穴付き皿 JIS規格JIS B 1192規格品 穴の形状六角穴 強度10.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
949 税込1,044
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1個ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目 表面処理黒色酸化被膜 強度区分12.9
1袋(10本)
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1パック(13個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
トラスコ品番160-2837 種別全ねじ 材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜) 長さ(mm)30 ねじピッチ(mm)1 表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜) 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 ねじの呼びM6 強度区分12.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(55本)
909 税込1,000
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角穴付ボルト(ユニクロ・全ねじタイプ)
円筒形の頭部に六角形の穴が開いているボルトです。購入しやすい少量パックです。
材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜
1箱(10本×5袋)ほか
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途頭部がじゃまになる時に使用します。 材質(本体)S45C 種別全ねじ ねじの種類全ねじ 表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜) 頭部形状低頭 穴の形状六角穴
1パック(12個)ほか
919 税込1,011
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。 材質 表面処理黒色酸化被膜 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(800本)ほか
14,080 税込15,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

SCM材を使用し高い強度があります。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に使用。 材質構造用合金鋼(SCM435) ねじの種類全ねじ 表面処理黒染め仕上(四三酸化鉄皮膜) 強度区分12.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(60本)ほか
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 種別全ねじ 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴
1箱(100個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目 表面処理黒色酸化被膜 強度区分10.9
1袋(10本)
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
特価
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼) 表面処理黒色酸化被膜 穴の形状六角穴 強度区分14.9
1パック(1本)ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
トラスコ品番163-8149 種別全ねじ 材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜) 長さ(mm)10 ねじピッチ(mm)0.7 表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜) 頭部形状六角穴付皿 穴の形状六角穴 ねじの呼びM4 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(65本)
949 税込1,044
当日出荷

材質SCM435 表面処理黒染め 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
1箱(10個)ほか
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質SCM435 種別半ネジ 硬度HRC39~44 表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル細目
1パック(8個)ほか
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(1本)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
特価
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目(左)
1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角穴付ボルト 黒色
六角レンチで締め付けができるボルトです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 表面処理黒色酸化被膜
1パック(30本)ほか
389 税込428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル細目
1個ほか
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 規格JIS B1176規格品 表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9
1パック(4本)ほか
889 税込978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

12.9六角穴付ボタンボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)全ネジ YFS 動画あり
加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435 規格ISO規格 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状ボタン形 穴の形状六角穴
1パック(20本)ほか
259 税込285
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
材質SCM435 表面処理黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13 穴の形状六角穴
1パック(4本)ほか
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付き皿 表面処理ブラック 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(8個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現! JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化! クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!
材質高強度ボルト用鋼 強度8.8相当 硬度HRC40 ねじ精度(JIS)6g 表面処理黒色酸化被膜
1本ほか
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SCM435 表面処理黒染め 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(400個)ほか
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒染め 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
3,798 税込4,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1パック(5本)ほか
特価
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SCM435 表面処理黒染め 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目(左)
1箱(100個)ほか
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)