材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ブラック
ねじ山種類メートル並目
ねじM10×1.5
エスコ品番EA948DT-13
材質S45C
寸法A(mm)15
寸法D(mm)17
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)22
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
ねじM10×1.5
エスコ品番EA948DT-23
材質S45C
寸法A(mm)15
寸法D(mm)17
寸法E(mm)R25
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)22
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
座面側ネジの一部をカットする構造により、座面圧力を外周側へ均等に作用させ、ネジのゆるみを防止します。
ばね、接着剤などの抵抗材を用いないので、何回着脱してもゆるみ防止効果は持続します。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ブラック
表面処理ブラック
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
表面処理ブラック
ねじ山種類メートル並目
治具本体の締め付け作業に座金と共用にて使用します。
治具本体の固定作業に。
用途治具本体の固定作業に。
材質S45C
ねじピッチ並目
仕上黒染
熱処理焼入HRC23~31
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
材質S45C
ピッチ並目
仕上黒染
硬度HRC30~40
熱処理焼入
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUM22
寸法E(mm)1.5
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC35~40
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法G(°)20°
先端が凹凸に仕上げてありワークのすべりが極小です。
材質SCM435
表面処理黒染め
付属品六角ナット1個
熱処理HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
先端はフラットで研削してあります。
材質SCM435
表面処理黒染め
付属品六角ナット1個
熱処理HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード