モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。VESA75/VESA100規格対応ねじです。
用途各種締結に使用。
材質ステンレス
長さ(mm)10
ねじピッチ(mm)0.7
ねじ径(mm)4
ねじの種類全ねじ
表面処理ブラック
頭部形状トラス頭
穴の形状十字穴
呼径×L(mm)M4×10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥219
税込¥241
当日出荷
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理BK(SUS黒染め)
頭部形状トラス
ねじの呼びM4
頭部形状トラス
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理ブラック
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法t(mm)1.4
表面処理ブラック
頭部形状トラス
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)9.4
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状トラス小頭
穴の形状十字穴
ねじ径d3.9
仕様クロムフリー
適合板厚(mm)(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで
頭部形状トラス
ねじ長さS(mm)全ねじ
頭高さH(mm)1.6
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)10
材質SUSXM-7
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状トラス
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)(最大)4.7
穴の形状十字穴
ねじ外径D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84
寸法dk(Φmm)9.4
ねじ外径C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98
1箱(1000個)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
材質ステンレス
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)
強度区分45H
頭部形状六角
種別止めねじ
表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
ねじの呼びM4
山数16
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4
表面処理ブラック
頭部形状トラス小頭
寸法K(mm)2.2
寸法m(mm)3.9
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8.1
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
山数18
長さ(mm)8
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.00/(最小)3.85
表面処理ブラック
頭部形状トラス
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)9.4
1箱(1000個)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
頭部形状トラス
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理ブラック
十字穴番号2
頭部形状トラス
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理ブラック
十字穴番号2
頭部形状トラス
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理ブラック
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
頭部形状トラス
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理ブラック
十字穴番号2
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
頭部形状トラス
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理ブラック
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)3.97/(最小)3.84
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
寸法dk(Φmm)9.4
ねじの呼びM4
山数18
材質SUS410
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状トラス
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)9.4
ねじの呼びM4
頭部形状トラス小頭
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理ブラック
頭部形状トラス小頭
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理ブラック
ねじの呼びM4
山数18
長さ(mm)16
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.00/(最小)3.85
表面処理ブラック
頭部形状トラス
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)9.4
1箱(500個)
¥6,398
税込¥7,038
翌日出荷
ねじの呼びM4
頭部形状トラス
材質SUS410
穴の形状十字穴
表面処理ブラック
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4/(最小)3.85
寸法k(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
寸法dk(mm)9.4
ねじの呼びM4
山数18
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.0/(最小)3.85
表面処理ブラック
頭部形状トラス
寸法G(mm)約5
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)9.4
ねじの呼びM4
頭部形状トラス小頭
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理ブラック
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)3.97/(最小)3.84
寸法k(mm)2.2
寸法m(mm)4
寸法dk(mm)8.1
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状トラス
穴の形状タンパープルーフ
ねじの呼びM4
山数18
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.0/(最小)3.85
表面処理ブラック
頭部形状トラス
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)9.4
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
山数18
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法D(mm)(最大)3.90/(最小)3.80
表面処理ブラック
寸法C(mm)(最大)4.04/(最小)3.94
頭部形状トラス
寸法k(mm)2.5
寸法m(mm)(最大)4.7
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)9.4
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き皿
JIS規格JIS B 1192規格品
穴の形状六角穴
強度10.9
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス
寸法D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84
表面処理ブラック
寸法C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98
頭部形状トラス
寸法k(mm)2.5
寸法m(mm)(最大)4.7
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)9.4
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質SUS410
寸法d(mm)(最大)3.97/(最小)3.84
表面処理ブラック
頭部形状トラス
寸法d3(mm)(最大)2.93/(最小)2.67
寸法k(mm)2.5
寸法m(mm)(参考)4.3
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)9.4
材質SUSXM-7
表面処理ブラック
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
SCM材を使用し高い強度があります。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に使用。
材質構造用合金鋼(SCM435)
ねじの種類全ねじ
表面処理黒染め仕上(四三酸化鉄皮膜)
強度区分12.9
RoHS指令(10物質対応)対応
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目
表面処理黒色酸化被膜
強度区分10.9
関連キーワード
1
2
次へ