カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(99)
    • 六角穴付ボルト(26)
    • 六角ボルト(21)
    • 止めねじ(8)
    • 六角穴付ボタンボルト(8)
    • 六角穴付皿ボルト(3)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(45)
  • TRUSCO(1)
  • ボサード(2)
  • エスコ(35)
  • YFS(5)
  • 由良産商(4)
  • 日産ネジ(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • 八幡ねじ(2)
ねじの呼び
  • 1/4(4)
  • 5/16(4)
  • 3/8(4)
  • M2(7)
  • M2.5(5)
  • M3(32)
  • M4(40)
  • M5(39)
  • M6(58)
  • M8(58)
  • M10(48)
  • M12(36)
  • M14(14)
  • M16(25)
  • M18(12)
  • M20(18)
  • M22(6)
  • M24(8)
  • M30(5)
  • M36(5)
長さ(mm)
  • 5(18)
  • 6(28)
  • 8(29)
  • 10(34)
  • 12(35)
  • 14(15)
  • 15(35)
  • 16(30)
  • 20(39)
  • 25(39)
  • 30(43)
  • 35(39)
  • 40(37)
  • 45(30)
  • 50(32)
  • 55(22)
  • 60(23)
  • 65(16)
  • 70(18)
  • 75(16)
種別
  • 種別その他(4)
  • 種別全ねじ(27)
  • 種別半ねじ(29)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(6)
  • 0.45(56山)(8)
  • 0.5(30)
  • 0.63(40山)(4)
  • 0.7(36山)(32)
  • 0.75(4)
  • 0.79(32山)(4)
  • 0.8(31)
  • 1(52)
  • 1.05(24山)(5)
  • 1.25(46)
  • 1.27(20山)(4)
  • 1.41(18山)(4)
  • 1.5(43)
  • 1.58(16山)(4)
  • 1.75(24)
  • 2(14)
  • 2.5(14)
  • 3(6)
  • 3.5(4)
表面処理
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)
  • 3価クロメート(19)
  • 3価ブラック(51)
  • 3価ホワイト(67)
  • 3価ユニクロ(4)
  • その他(3)
  • クロメート(55)
  • クローム(20)
  • ジオメット(4)
  • スズコバルト(32)
  • ダクロタイズド(2)
  • ニッケル(41)
  • パーカー(4)
  • ユニクロ(61)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(11)
  • 溶融亜鉛メッキ(2)
  • 無電解ニッケル(4)
  • 生地/未処理(28)
  • 黒亜鉛(42)
  • 黒染め(51)
頭部形状
頭部形状
フランジボタン(1)
頭部形状
ボタン(7)
頭部形状
低頭(5)
頭部形状
六角(13)
頭部形状
六角穴付き(23)
頭部形状
六角穴付きフランジ(1)
頭部形状
六角穴付き皿(3)
頭部形状
極低頭(2)
頭部形状
(1)
フランジボタン・ボタン・低頭・六角・六角穴付き・六角穴付きフランジ・六角穴付き皿・極低頭・皿
ねじ山種類
  • ウィット(1)
  • メートル並目(16)
  • メートル並目(左)(2)
  • メートル細目(7)
  • ユニファイ並目(UNC)(3)
  • ユニファイ細目(UNF)(2)
ウィット・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
材質
  • 鉄すべて(99)
  • SCM435(92)
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(3)
取付穴形状
六角穴(42)
ヘクサロビュラ・六角穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(2)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scm」の検索結果

関連キーワード
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12.9六角穴付ボタンボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)全ネジ YFS12.9六角穴付ボタンボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)全ネジYFS
259税込285
1パック(20本)ほか
4日以内出荷
加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435規格ISO規格表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン形穴の形状六角穴
10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ YFS10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジYFS
1,229税込1,352
1箱(100本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別半ネジ材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジ YFS10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジYFS
1,000税込1,100
1箱(100本)
4日以内出荷
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別全ネジ長さ(mm)20材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角ねじの呼びM8強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジ YFS10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジYFS
1,129税込1,242
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別全ネジ材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
12.9六角穴付皿ボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜) YFS12.9六角穴付皿ボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)YFS
229税込252
1パック(1本)ほか
4日以内出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付皿穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(ユニクロ・全ねじタイプ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角穴付ボルト(ユニクロ・全ねじタイプ)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
899税込989
1箱(10本×5袋)ほか
翌々日出荷
円筒形の頭部に六角形の穴が開いているボルトです。購入しやすい少量パックです。
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜
六角穴付ボルト 半ねじ 黒色酸化被膜 八幡ねじ六角穴付ボルト 半ねじ 黒色酸化被膜八幡ねじ
160税込176
1パック(6個)ほか
翌々日出荷
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別半ねじ材質SCM435相当表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
六角穴付ボルト 全ねじ 黒色酸化被膜 八幡ねじ六角穴付ボルト 全ねじ 黒色酸化被膜八幡ねじ
150税込165
1パック(4個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別全ねじ材質SCM435相当表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
六角穴付ボルト 黒色 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角穴付ボルト 黒色ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
389税込428
1パック(30本)
翌々日出荷から7日以内出荷
六角レンチで締め付けができるボルトです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜
超低頭スチールキャップボルト TRUSCO超低頭スチールキャップボルトTRUSCO
929税込1,022
1パック(9本)ほか
当日出荷から翌日出荷
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分5.8程度(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
12.9高強度 低頭六角穴付ボルト 由良産商12.9高強度 低頭六角穴付ボルト由良産商
599税込659
1パック(2本)
3日以内出荷
”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
種別半ネジ材質SCM435長さ(mm)50表面処理黒色酸化被膜頭部形状低頭六角穴付頭部径(Φmm)13六角穴対辺(mm)5性質【機械的】ISO 898/1-13頭部高さ(mm)5ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13穴の形状六角穴首下長さL(mm)50ねじの呼びM8強度区分CLASS12.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径d1M8
12.9高強度 低頭六角穴付ボルト 由良産商12.9高強度 低頭六角穴付ボルト由良産商
499税込549
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
材質SCM435表面処理黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13穴の形状六角穴
M10x40mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本) エスコM10x40mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本)エスコ
725税込798
1パック(8本)
翌日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.5仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)17入数8個ねじサイズM10×40
M10x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本) エスコM10x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本)エスコ
635税込699
1パック(8本)
当日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.5仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)17入数8個ねじサイズM10×30
M10x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本) エスコM10x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本)エスコ
570税込627
1パック(8本)
当日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.5仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)17入数8個ねじサイズM10×20
M8x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコM8x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)エスコ
570税込627
1パック(12本)
翌日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×30
M8x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコM8x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)エスコ
500税込550
1パック(12本)
当日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×20
M8x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコM8x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)エスコ
475税込523
1パック(12本)
翌日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×16
M6x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコM6x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)エスコ
410税込451
1パック(16本)
当日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×20
M6x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコM6x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)エスコ
410税込451
1パック(16本)
翌日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×16
M6x12mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコM6x12mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)エスコ
385税込424
1パック(16本)
翌日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×12
M6x10mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコM6x10mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)エスコ
385税込424
1パック(16本)
当日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×10
10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み) 由良産商10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み)由良産商(1件のレビュー)
589税込648
1パック(6本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)ねじの種類全ねじ
10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み) 由良産商10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み)由良産商(1件のレビュー)
569税込626
1パック(8本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んであり、ばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)表面処理黒色酸化被膜ねじの種類全ねじ
フランジボタンキャップボルト(鉄) エスコフランジボタンキャップボルト(鉄)エスコ(5件のレビュー)
250税込275
1袋(12本)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじ
M8x50mmフランジソケットキャップボルト(鉄) エスコM8x50mmフランジソケットキャップボルト(鉄)エスコ
570税込627
1パック(8本)
翌日出荷
ねじの呼びM8材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM8×50
M8x40mmフランジソケットキャップボルト エスコM8x40mmフランジソケットキャップボルトエスコ(1件のレビュー)
500税込550
1袋(8本)
翌日出荷
ねじの呼びM8材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM8×40
M8x30mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本) エスコM8x30mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本)エスコ
385税込424
1パック(8本)
翌日出荷
ねじの呼びM8材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM8×30
M8x25mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本) エスコM8x25mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本)エスコ
365税込402
1袋(8本)
翌日出荷
ねじの呼びM8材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM8×25
M8x20mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本) エスコM8x20mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本)エスコ
340税込374
1パック(8本)
翌日出荷
ねじの呼びM8材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM8×20
M8x15mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本) エスコM8x15mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本)エスコ
340税込374
1パック(8本)
翌日出荷
ねじの呼びM8材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM8×15
M8x12mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本) エスコM8x12mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本)エスコ
340税込374
1パック(8本)
翌日出荷
ねじの呼びM8材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM8×12
M6x25mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本) エスコM6x25mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本)エスコ
365税込402
1パック(12本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM6×25
M6x20mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本) エスコM6x20mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本)エスコ
320税込352
1パック(12本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM6×20
M6x15mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本) エスコM6x15mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本)エスコ
320税込352
1パック(12本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM6×15
M6x12mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本) エスコM6x12mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本)エスコ
320税込352
1パック(12本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM6×12
M6x10mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本) エスコM6x10mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本)エスコ
320税込352
1パック(12本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM6×10
M6x8mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本) エスコM6x8mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本)エスコ
320税込352
1パック(12本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM6×8
M5x20mmフランジソケットキャップボルト(鉄/16本) エスコM5x20mmフランジソケットキャップボルト(鉄/16本)エスコ
365税込402
1パック(16本)
翌日出荷
ねじの呼びM5材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM5×20
M5x15mmフランジソケットキャップボルト(鉄/16本) エスコM5x15mmフランジソケットキャップボルト(鉄/16本)エスコ
340税込374
1パック(16本)
翌日出荷
ねじの呼びM5材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM5×15
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら