17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SCM435 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化被膜 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)ほか
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)0.5 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)1.3 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-40 入数4 ねじサイズM3×8
1セット(4本)
590 税込649
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)0.5 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)1.3 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-42 入数4 ねじサイズM3×12
1セット(4本)
635 税込699
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)0.5 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)1.3 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-39 入数4 ねじサイズM3×6
1セット(4本)
590 税込649
翌日出荷

用途機器・装置の省スペース化 材質SWCH45K 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 強度区分8.8 ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)0.5 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)1.3 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-38 入数4 ねじサイズM3×5
1セット(4本)
610 税込671
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)0.5 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)1.3 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-41 入数4 ねじサイズM3×10
1セット(4本)
610 税込671
翌日出荷

頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜) ねじの種類並目 表面処理黒色酸化被膜 強度区分5.8程度(参考値) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(9本)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 種別全ねじ 材質S45C相当 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状低頭 引張強度(N/mm2)最小 800 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(30個)ほか
468 税込515
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
材質SCM435 表面処理黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13 穴の形状六角穴
1パック(4本)ほか
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現! JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化! クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!
材質高強度ボルト用鋼 強度8.8相当 硬度HRC40 ねじ精度(JIS)6g 表面処理黒色酸化被膜
1本ほか
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 耐力(N/mm2)最小 600 引張強度(N/mm2)最小 800 強度区分8.8 材質S45C相当 種別半ねじ 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2黒染
エコ商品
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。 材質ステンレスA2 表面処理黒染め 頭部形状超極低頭 穴の形状6ロブ 材質/処理ステンレスA2/黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)ほか
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 種別全ねじ 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴
1箱(100個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現。極薄頭部形状で軽量化が可能。クリアランスがない箇所や、デザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適。頭部強度8.8相当 軸部強度は12.9以上
用途クリアランスがない締結箇所や、強度が必要な締結箇所に
1本
58 税込64
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状ローヘッド ねじ山種類メートル並目
1個ほか
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SCM435 頭部形状ローヘッド ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)