頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
材質S45C相当
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状低頭
引張強度(N/mm2)最小 800
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
用途機器・装置の省スペース化
材質SWCH45K
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
強度区分8.8
ねじ山種類メートル並目
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.75
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)2.2
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-73
入数2
ねじサイズM12×25
1袋(2本)
¥1,160
税込¥1,276
欠品中
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.75
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)2.2
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-70
入数2
ねじサイズM12×12
1袋(2本)
¥840
税込¥924
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.75
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)2.2
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-74
入数2
ねじサイズM12×30
1袋(2本)
¥1,320
税込¥1,452
欠品中
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.75
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)2.2
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-72
入数2
ねじサイズM12×20
1袋(2本)
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.75
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)2.2
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-76
入数2
ねじサイズM12×50
1袋(2本)
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.75
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)2.2
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-75
入数2
ねじサイズM12×40
1袋(2本)
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.75
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)2.2
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-71
入数2
ねじサイズM12×16
1袋(2本)
¥955
税込¥1,051
翌日出荷
”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
種別半ネジ
材質SCM435
長さ(mm)50
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状低頭六角穴付
頭部径(Φmm)13
六角穴対辺(mm)5
性質【機械的】ISO 898/1-13
頭部高さ(mm)5
ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13
穴の形状六角穴
首下長さL(mm)50
ねじの呼びM8
強度区分CLASS12.9
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径d1M8
1パック(2本)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
材質SCM435
表面処理黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13
穴の形状六角穴
従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現!
JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化!
クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!
材質高強度ボルト用鋼
強度8.8相当
硬度HRC40
ねじ精度(JIS)6g
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.5
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)2.2
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-65
入数2
ねじサイズM10×12
1袋(2本)
¥680
税込¥748
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.5
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-52
入数4
ねじサイズM6×12
1セット(4本)
¥705
税込¥776
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)0.8
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.5
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-47
入数4
ねじサイズM5×12
1セット(4本)
¥635
税込¥699
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.25
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.5
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-59
入数2
ねじサイズM8×12
1袋(2本)
¥610
税込¥671
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)0.5
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.3
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-42
入数4
ねじサイズM3×12
1セット(4本)
¥635
税込¥699
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)0.7
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.5
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-33
入数4
ねじサイズM4×12
1セット(4本)
¥590
税込¥649
翌日出荷
関連キーワード