53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 種別全ねじ 材質S45C相当 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状低頭 引張強度(N/mm2)最小 800 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(30個)ほか
468 税込515
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SCM435 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化被膜 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)ほか
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 耐力(N/mm2)最小 600 引張強度(N/mm2)最小 800 強度区分8.8 材質S45C相当 種別半ねじ 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜) ねじの種類並目 表面処理黒色酸化被膜 強度区分5.8程度(参考値) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(9本)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
材質SCM435 表面処理黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13 穴の形状六角穴
1パック(4本)ほか
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
種別半ネジ 材質SCM435 長さ(mm)50 表面処理黒色酸化被膜 頭部形状低頭六角穴付 頭部径(Φmm)13 六角穴対辺(mm)5 性質【機械的】ISO 898/1-13 頭部高さ(mm)5 ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13 穴の形状六角穴 首下長さL(mm)50 ねじの呼びM8 強度区分CLASS12.9 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径d1M8
1パック(2本)
599 税込659
5日以内出荷

従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現! JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化! クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!
材質高強度ボルト用鋼 強度8.8相当 硬度HRC40 ねじ精度(JIS)6g 表面処理黒色酸化被膜
1本ほか
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

用途機器・装置の省スペース化 材質SWCH45K 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 強度区分8.8 ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 種別全ねじ 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴
1箱(100個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)1.5 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-51 入数4 ねじサイズM6×10
1セット(4本)
680 税込748
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)1.5 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-55 入数4 ねじサイズM6×25
1セット(4本)
820 税込902
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1.5 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)2.2 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-64 入数2 ねじサイズM10×10
1袋(2本)
750 税込825
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)1.5 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-53 入数4 ねじサイズM6×16
1セット(4本)
725 税込798
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1.25 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)1.5 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-59 入数2 ねじサイズM8×12
1袋(2本)
610 税込671
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)0.5 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)1.3 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-42 入数4 ねじサイズM3×12
1セット(4本)
635 税込699
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1.75 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)2.2 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-70 入数2 ねじサイズM12×12
1袋(2本)
840 税込924
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1.5 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)2.2 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-69 入数2 ねじサイズM10×30
1袋(2本)
660 税込726
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)1.5 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-52 入数4 ねじサイズM6×12
1セット(4本)
705 税込776
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)0.8 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)1.5 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-47 入数4 ねじサイズM5×12
1セット(4本)
635 税込699
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)0.8 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)1.5 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-46 入数4 ねじサイズM5×10
1セット(4本)
610 税込671
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)0.7 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)1.5 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-34 入数4 ねじサイズM4×16
1セット(4本)
610 税込671
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)0.5 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)1.3 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-40 入数4 ねじサイズM3×8
1セット(4本)
590 税込649
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1.75 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)2.2 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-73 入数2 ねじサイズM12×25
1袋(2本)
1,160 税込1,276
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1.25 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)1.5 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-61 入数2 ねじサイズM8×20
1袋(2本)
635 税込699
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1.25 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)1.5 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-57 入数2 ねじサイズM8×8
1袋(2本)
750 税込825
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)0.7 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)1.5 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-43 入数4 ねじサイズM4×6
1セット(4本)
545 税込600
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1.25 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)1.5 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-60 入数2 ねじサイズM8×16
1袋(2本)
635 税込699
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)0.8 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)1.5 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-49 入数4 ねじサイズM5×20
1セット(4本)
680 税込748
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)0.7 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)1.5 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-33 入数4 ねじサイズM4×12
1セット(4本)
590 税込649
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)0.7 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)1.5 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-45 入数4 ねじサイズM4×10
1セット(4本)
570 税込627
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)0.5 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)1.3 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-39 入数4 ねじサイズM3×6
1セット(4本)
590 税込649
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1.75 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)2.2 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-74 入数2 ねじサイズM12×30
1袋(2本)
1,320 税込1,452
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1.5 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)2.2 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-68 入数2 ねじサイズM10×25
1袋(2本)
590 税込649
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1.25 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)1.5 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-62 入数2 ねじサイズM8×25
1袋(2本)
660 税込726
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)1.5 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-56 入数4 ねじサイズM6×30
1セット(4本)
955 税込1,051
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)0.8 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)1.5 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-37 入数4 ねじサイズM5×8
1セット(4本)
610 税込671
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)0.7 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)1.5 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-44 入数4 ねじサイズM4×8
1セット(4本)
545 税込600
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1.75 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)2.2 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-72 入数2 ねじサイズM12×20
1袋(2本)
1,040 税込1,144
当日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1.5 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)2.2 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-65 入数2 ねじサイズM10×12
1袋(2本)
680 税込748
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)0.8 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)1.5 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-48 入数4 ねじサイズM5×16
1セット(4本)
660 税込726
翌日出荷