3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足止めプレート(三価クロメートメッキ) 大阪魂 動画あり
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 表面処理三価クロメートメッキ 厚さ(mm)3 下穴径(Φmm)14 寸法B(mm)50 寸法K(mm)75
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。 材質(本体)スチール製 表面処理三価クロメートメッキ
1パック(6本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。
用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。 材質スチール 表面処理三価クロメート処理 適合材ALCパネル
1セット(25本)ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)