1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの着脱が可能で、簡単な施工で均一にい下げることができます。
用途中空壁・石膏ボード用 トラスコ品番268-2533 材質スチール 長さ(mm)60 全長(mm)54 下穴径(Φmm)9 寸法t(mm)3 寸法F(mm)44 適合板厚(mm)21~27 寸法E(mm)57.5 表面処理三価クロメート 呼称3号70 寸法J(mm)13.5 頭部径(Φmm)6.8 寸法G(mm)55 寸法K(mm)30 最大引張荷重(kN)0.34 適合径(Φmm)【ビス】4
1箱
719 税込791
当日出荷