接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。
用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等
材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304
表面処理三価クロメート
移行汚染度3級相当
RoHS指令(10物質対応)対応
足ゴムに非汚染性に優れたシリコンゴムを採用したアジャスターフットです。車輪径が大きいキャスターと併用できるようネジ部が長くなっています。
規格外(200mm以下)も製作可能です(受注生産)。
取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途搬送機・産業機械・その他
材質SWCH、PA、SPC、SPCC、Q(シリコンゴム)、SUS
質量(g)618
部品名称アジャストボルト、ナイロンワッシャー、カバー、芯金、足ゴム、E型止め輪
表面処理3価クロメート(黒)、原色、3価クロメート、白色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
色ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)鉄
表面処理(ねじ部)三価クロムクロメート
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード