13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。繰り返し使用が可能です。ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所 材質SS400相当材 タイプH-1・リム付 表面処理三価クロメートメッキ仕上げ
1パック(7個)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールメタル製で摩耗箇所が少なく、高い緩み止め効果を持続し、繰返し使用も可能です。米国NAS試験航空規格をクリアしています。
用途最強のゆるみ止めナット。メンテナンスフリーであらゆる産業分野にて実績多数。
1セット(50個)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。 おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。 繰り返し使用が可能です。 ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。 振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所 材質スチール(SS400相当) 表面処理三価クロメートメッキ仕上げ トラスコ品番818-8156 質量(g)37.9 ねじピッチ0.8 寸法D(mm)9.2 寸法E(mm)9.2 寸法B(mm)8 寸法l(mm)7.2 寸法s(mm)8 寸法m(mm)7.2 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×0.8
1セット(15個)
959 税込1,055
翌日出荷

ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることが少ないです。
用途緩み止め効果のあるナットとして。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(80個)ほか
549 税込604
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

凹型ナットと偏芯凸型座金の組合せ作用で強力な緩み止め効果を発揮します。 シングルナットで汎用工具で締め込み作業は一回でできますのでダブルナット型や抵抗型に比べて速く簡単に作業ができます。
用途高速道路、橋梁、トンネル等高度の安全性を要求される構造物に。 表面処理三価クロメート 材質(ナット)SWCH10R相当 材質(座金)SAE1060相当
1セット(12個)ほか
959 税込1,055
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。 材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301) 表面処理三価クロメート
1パック(20個)ほか
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(137個)ほか
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。 表面処理三価クロメート(青白色) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)ほか
145 税込160
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

金属製フリクションリングがボルトのねじ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。
材質スチール 表面処理三価クロメートメッキ
1パック(25個)ほか
759 税込835
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

米国航空規格準拠(NAS3350)の振動試験をクリアした緩み止めナットです。特別な工具や技術は不要で、一般のナットと同じ感覚で締め付けるだけで確実なゆるみ止め性能を発揮します。取り外し作業がスムーズなだけでなく、繰り返しの使用も可能です。
用途振動に対する緩みに強いため、安全性を担保しないといけない高速道路や鉄道等の関連場所に。 材質(ナット) 表面処理三価クロメート 材質(バネ部)JIS G 4314のSUS304-WPB
1個
389 税込428
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

米国航空規格準拠(NAS3350)の振動試験をクリアした緩み止めナットです。特別な工具や技術は不要で、一般のナットと同じ感覚で締め付けるだけで確実なゆるみ止め性能を発揮します。取り外し作業がスムーズなだけでなく、繰り返しの使用も可能です。
用途振動に対する緩みに強いため、安全性を担保しないといけない高速道路や鉄道等の関連場所に。 表面処理三価クロメート 材質(バネ部)JIS G 4314のSUS304-WPB 材質(ナット)
1箱(50個)ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

座面に加工されたギザ(セレート)が戻り止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。
材質スチール 表面処理三価クロメートメッキ
1パック(137個)ほか
759 税込835
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボルトの座面やナットに傷を付けて食い込みます。緩み止めと緩んだ時の脱落防止に。
材質スチール 種類スプリングワッシャー 表面処理三価クロメートメッキ
1パック(388個)ほか
649 税込714
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)