カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(12)
    • 小ねじ(4)
    • 六角穴付ボルト(2)
    • いたずら防止ねじ(6)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(1)
  • TRUSCO(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • サイマコーポレーション(5)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • 八幡ねじ(1)
ねじの呼び
  • M2(1)
  • M2.5(1)
  • M3(2)
  • M4(7)
  • M5(3)
  • M6(1)
  • M8(1)
  • M10(1)
長さ(mm)
  • 5(1)
  • 6(4)
  • 8(8)
  • 10(8)
  • 12(8)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 16(6)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 30(3)
  • 35(1)
材質
  • 鉄すべて(12)
  • SWCH(1)
  • SWRCH(1)
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(2)
取付穴形状
六角穴(1)
取付穴形状
十字穴(4)
頭部形状
頭部形状
低頭(8)
頭部形状
極低頭(1)
頭部形状
超極低頭(6)
低頭・極低頭・超極低頭
表面処理
  • 3価クロメート
  • 3価ブラック(13)
  • 3価ホワイト(15)
  • 3価ユニクロ(4)
  • カラー(6)
  • クロニッケル(3)
  • クロメート(13)
  • クローム(12)
  • スズコバルト(6)
  • ニッケル(28)
  • ノンクローム(3)
  • パシペート(3)
  • ブラック(6)
  • ユニクロ(8)
  • 亜鉛メッキ(3)
  • 亜鉛黒(13)
  • 生地(6)
  • 黒ニッケル(3)
  • 黒染め(44)
  • 黒色酸化皮膜(35)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(1)
  • 0.45(56山)(1)
  • 0.5(4)
  • 0.7(36山)(6)
  • 0.8(5)
  • 1(3)
  • 1.25(2)
  • 1.5(2)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
ねじ穴寸法
  • No.1(2)
  • No.2(3)
  • T8(2)
No.1・No.2・T8
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「低頭 m4」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)超極低頭小ねじ(鉄/三価クロメート) 大阪魂(+)超極低頭小ねじ(鉄/三価クロメート)大阪魂(15件のレビュー)
469税込516
1パック(50個)
当日出荷
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート頭部形状超極低頭穴の形状十字穴
超低頭小ねじ(スチール) TRUSCO超低頭小ねじ(スチール)TRUSCO(2件のレビュー)
669税込736
1セット(26本)ほか
当日出荷
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭強度区分4.8相当
HP 超低頭小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 超低頭小ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)
799税込879
1箱(4本×5パック)
翌日出荷から翌々日出荷
頭部の高さが低い為、施工箇所をフラットにしたい場合に適しています。
付属品ナット4個 ワッシャー4個材質スチール表面処理三価クロメート
SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLH 六角穴付き低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(50個)
当日出荷から5日以内出荷
用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
ヘックスローブ超極低頭ねじ 鉄 三価クロメート TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ 鉄 三価クロメートTRUSCO
769税込846
1パック(24本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ表面処理三価クロメート強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
超低頭小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)超低頭小ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)
299税込329
1パック(12本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。 加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。材質スチール表面処理三価クロメート
極低頭キャップ 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ極低頭キャップ 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
420税込462
1パック(4個)ほか
翌々日出荷
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 十字穴クオ超極低頭小ねじ 鉄三価クロメート サイマコーポレーション310スリム 十字穴クオ超極低頭小ねじ 鉄三価クロメートサイマコーポレーション
669税込736
1パック(13本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
締付後の頭部出っ張りがありません。 クオビットとの食い付きが良く、トルク伝達も良好です。 抜け勾配がない為カムアウトしません。 市販の十字ビットも使用可能です。
頭部形状超極低頭材質表面処理三価クロメート5μm以上表面硬度HV400min穴の形状十字クオ材質/処理鉄/三価クロメート5μm以上RoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ超極低頭ノンサート  鉄黒色三価クロメート サイマコーポレーション310スリム 6ロブ超極低頭ノンサート 鉄黒色三価クロメートサイマコーポレーション(1件のレビュー)
779税込857
1パック(27本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理黒色三価クロメートメッキ穴の形状6ロブRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ超極低頭ノンサート 鉄三価クロメート サイマコーポレーション310スリム 6ロブ超極低頭ノンサート 鉄三価クロメートサイマコーポレーション
779税込857
1パック(28本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
熱可塑性樹脂専用タッピンねじ「ノンサート」に超極低頭タイプの登場です。 製品の薄型化・軽量化の実現が可能!! 頭の出っ張りをなくすための座ぐり加工も不要のため、コスト削減及び工程数の削減が可能です。
材質表面処理三価クロメートメッキ穴の形状6ロブRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 十字穴クオ超極低頭小ねじ  鉄黒色三価クロメート サイマコーポレーション310スリム 十字穴クオ超極低頭小ねじ 鉄黒色三価クロメートサイマコーポレーション
669税込736
1パック(11本)ほか
3日以内出荷
締付後の頭部出っ張りがありません。 クオビットとの食い付きが良く、トルク伝達も良好です。 抜け勾配がない為カムアウトしません。 市販の十字ビットも使用可能です。
頭部形状超極低頭材質表面処理黒色三価クロメート5μm以上表面硬度HV400min穴の形状十字クオ材質/処理鉄/黒色三価クロメート5μm以上RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴クオスティックス・ノンサート(鉄/三価クロメートメッキ) サイマコーポレーション十字穴クオスティックス・ノンサート(鉄/三価クロメートメッキ)サイマコーポレーション
779税込857
1パック(61本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
十字穴リセス、頭部はJIS規格なべ頭です。熱可塑性樹脂専用タッピンねじです。 【クオスティクスの特長】 カムアウトしない。 ビットとの嵌合に優れ、トルク伝達率も良好。専用ビットがなくても市販の十字ビットも使えます。 従来の十字穴リセスでは成し得なかった作業性・安全性・確実性の高いねじ締結を実現します。 【ノンサートの特長】 金属インサート不要。樹脂に鋭く切れ込む30度のねじ山。 高い繰り返し特性。低ねじ込トルク、高破壊トルク。高い繰り返し特性。
頭部形状超極低頭穴の形状十字クオ材質/処理鉄/三価クロメート5μm以上RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら