22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイオマス袋に入った六角ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。 種別全ねじ 材質 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(4個)ほか
156 税込172
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
160 税込176
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

1セット(76本)ほか
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。 種別全ねじ 材質SCM435相当 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(6個)ほか
150 税込165
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 種別全ねじ 材質合金鋼 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付きボルト 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
250 税込275
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 種別全ねじ 材質合金鋼 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
167 税込184
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 種別全ねじ 材質合金鋼 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付きボルト 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20本)ほか
500 税込550
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 種別全ねじ 材質合金鋼 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20本)ほか
334 税込367
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
表面処理三価クロメート仕上げ(白) 強度区分4.8
1パック(28本)ほか
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質 頭部形状六角穴付き皿 仕様SSS規格品(SSS002-1977) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(22個)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(23個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

10.9六角穴付ボルト全ねじ(SCM435/三価クロメート/シーホースロックSL-358) 池田金属工業 動画あり
接着剤塗布作業の手間・ムラ・忘れをなくす。ゆるみ止め剤の種類・塗布範囲・粘度・色のオーダー可能。試作や小ロット・短納期に対応。環境に優しい水性タイプ。ハロゲンフリー・トルエンフリー
種別全ねじ 材質SCM435 使用温度範囲(℃)-40~170 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付 主成分エポキシ樹脂・マイクロカプセル(水性バインダー) 穴の形状六角穴
1箱(200本)ほか
12,200 税込13,420
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質 仕様SSS規格品(SSS003-1977) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状ボタン 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(11個)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
種別全ねじ 材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435) 規格JIS B1176規格品 表面処理三価クロメート仕上げ(白) 頭部形状六角 強度区分10.9
1パック(20本)ほか
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9
用途耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。 種別全ネジ 材質SCM435 表面処理三価クロメート 頭部形状六角
1箱(100本)ほか
1,147 税込1,262
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(360本)ほか
10,530 税込11,583
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(600本)ほか
18,930 税込20,823
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ YFS 動画あり
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
材質SCM435 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付ボルト 穴の形状六角穴
1パック(1本)ほか
172 税込189
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

六角ボルト(全ねじ)にばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
160 税込176
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

六角ボルト(全ねじ)にばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
160 税込176
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

六角ボルト(全ねじ)にばね座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(1000個)ほか
17,110 税込18,821
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

六角ボルト(全ねじ)にばね座金と平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(700個)ほか
24,360 税込26,796
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)