158件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吊る」・「継ぐ」・「取り付ける」おねじを簡単に設置できます。カムアウトしにくい四角穴を採用しています。
用途木材に対してのおねじ設置。 材質スチール、表面処理:三価クロメート トラスコ品番856-1569 質量(g)71.6 表面処理三価クロメート 2018年トラスコ掲載ページ2 0472
1セット(4本)
899 税込989
当日出荷

軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。 表面処理三価クロメートメッキ 材質(ねじ部)
1パック(55本)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。 表面処理三価クロメートメッキ 材質(ねじ部)
1パック(85本)ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価ホワイト 十字穴番号#2 表面処理3価クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1パック(214個)ほか
特価
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質低炭素鋼 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(27個)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1パック(170個)ほか
特価
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付 材質低炭素鋼 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(27個)ほか
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭 強度区分4.8相当
1セット(8本)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質 頭部形状六角穴付き皿 仕様SSS規格品(SSS002-1977) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(25個)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイト 表面処理3価クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1パック(109個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目(左)
1パック(6個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質 仕様SSS規格品(SSS003-1977) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状ボタン 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(25個)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エスコ品番EA949NA-410 長さ(mm)10 ねじ径M4 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NA-310 長さ(mm)10 ねじ径M3 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(6個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

エスコ品番EA949NA-610 長さ(mm)10 ねじ径M6 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)10 頭部形状皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NA-510
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NG-210 長さ(mm)10 ねじ径M2 表面処理3価クロメート 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

表面処理3価クロメート エスコ品番EA949NG-410 長さ(mm)10 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

表面処理3価クロメート エスコ品番EA949NG-610 長さ(mm)10 ねじ径M6 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

1個
320 税込352
翌日出荷

エスコ品番EA949NA-210 長さ(mm)10 ねじ径M2 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NG-510 長さ(mm)10 ねじ径M5 表面処理3価クロメート 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

エスコ品番EA949NC-510 長さ(mm)10 ねじ径M5 表面処理三価クロメート 頭部形状丸皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NC-410 長さ(mm)10 ねじ径M4 表面処理三価クロメート 頭部形状丸皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NC-610 長さ(mm)10 ねじ径M6 表面処理三価クロメート 頭部形状丸皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

用途十字穴付小ネジの代表的なもの 頭部形状ナベ 材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白) 穴の形状十字穴 表面処理3価クロメート
1パック(59個)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

エスコ品番EA949NA-450 長さ(mm)50 ねじ径M4 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
当日出荷

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)ほか
179 税込197
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
180 税込198
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

バイオマス袋に入った六角ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。 種別全ねじ 材質 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(2個)
180 税込198
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

エスコ品番EA949NA-350 長さ(mm)50 ねじ径M3 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
当日出荷

表面処理3価クロメート エスコ品番EA949NG-230 長さ(mm)30 ねじ径M2 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
当日出荷

バイオマス袋に入った六角ナットです。
用途おねじに締め付け固定します。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(6個)
194 税込213
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バイオマス袋に入った平座金です。
用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。 材質 種類平座金 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(10個)
190 税込209
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
179 税込197
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。 ねじの呼びM10 外径(Φmm)10.0 全長(mm)73 ねじ長さ(mm)30 ドリル径(Φmm)10 有効深さ(mm)(埋込み)40以上 最大取付物厚さ(mm)5 トラスコ品番380-1489 材質スチール 質量(g)55.5 表面処理三価クロメート仕上げ 適合材コンクリート トルク(N・m)(標準施工)30 最大引張荷重(kN)16.4 剪断最大荷重(kN)20.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30本)
4,398 税込4,838
当日出荷

十字溝の中央にピンが立っている形状のため通常の工具では取り外しができません。
頭部形状ナベ 材質鉄(三価クロメート) 穴の形状十字ピン 表面処理三価クロメート 強度区分A2-50相当
1セット(57本)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 種別半ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
240 税込264
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)