28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質 頭部形状六角穴付き皿 仕様SSS規格品(SSS002-1977) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(21個)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)
179 税込197
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 D-C-L・Sは受皿の表面を旋盤で研削加工していますので、高級感があります。 機械設計上、どうしても長い調整ボルトで受ける場合を想定して用意しました。 長いボルトの調整にはスラストベアリング付きW型をお奨めします。スムーズに調整が出来ます。
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

十字穴付きのバインド頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(60000個)
56,630 税込62,293
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理) 基台:ブラック 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。繰り返し使用が可能です。ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所 材質SS400相当材 タイプH-1・リム付 表面処理三価クロメートメッキ仕上げ
1パック
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途機器・装置の省スペース化 材質SWCH45K 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 強度区分8.8 ねじ山種類メートル並目
1パック(50個)
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。 材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301) 表面処理三価クロメート
1パック(2個)
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイワアドテックD-A/D-B 標準受皿タイプ
ねじ軸は回転し、多少傾きます。 あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプ。コンベヤーなどの脚等、大量に使用される場合には安価な標準受皿タイプがお奨めです。 D-Aはネジ径M16・M20、D-Bはネジ径M12に各々対応しています。
耐荷重(N)4903
1個
809 税込890
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

圧入方式で薄板の母材にナットを取り付けます。スチール母材だけでなく、溶接に不向きなアルミ、ステンレスにも圧入方式でナットを取り付けることができます。カレイナットの首下部分は独自の形状(ナール・溝部)をしており高い取付強度が得られます。
材質スチール 硬度(使用母材)Hv300以下 表面処理三価クロメート、浸炭焼入
1パック(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイワアドテックD-C/D-C・S 重量用
受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。D-C・Sはこの受皿の表面を旋盤で研削加工していますので高級感があります。 受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

標準タイプの滑り止めラバー付。 JQA(日本品質保証機構)試験電圧成績書あり。
ホワイト(ノンクロム) 材質(本体) 表面処理三価クロメート 材質(ラバー)ポリ塩化ビニールコンパウンド(KY-280非鉛)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

受皿とボルトの固定はD-Aタイプと同様、受皿にボルトの突起部分を入れて、ナットを圧入する構造になっています。 アンカーボルトにて容易に固定できます。アンカーボルトを使用してください。(アンカーボルトM12×70は別売です。) アンカーボルト用の穴は14ミリです。12ミリのアンカーボルトをご使用ください。12×70より短いボルトは完全な固定には安全上お奨めできません。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 コンベヤーや、上部が振動する機械などに適しています。 機械は作動する時に振動を伴う場合、長時間の使用によって、振動による位置ずれを起こす場合があります。このタイプを使用されると安心です。
耐荷重(N)4903
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。
用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等 材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304 表面処理三価クロメート 移行汚染度3級相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フット部が鋳物製のため重量用に使用できます。
用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他 材質(シャフト・フット)SS400(ナット)SWRCH(平座金)SPCC 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質/仕上軟鋼線材(SWRM) 規格ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り) 強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
1パック(2個)
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アジャストボルトの首振り角度が大きく傾斜面にも使用できるアジャスターフットです。取り付けはドライバー等でも簡単にできるように底面に十字穴付ピンを圧入しています。取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途OA機器・自動販売機・工作機械等 RoHS指令(10物質対応)対応 部品名称アジャストボルト、ベース、十字穴付組付ピン、ワッシャー 材質SWCH、SPCC、PC/POM 表面処理3価クロメート、透明
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,067 税込1,174
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ステンレスD-C3受皿は鍛造品です。 D-C3・Sは受皿の表面を旋盤で研削加工していますので、高級感があります。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。
耐荷重(N)(M16)19613、(M20)39227、(M24)49033、(M30)68647
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

標準受皿タイプのプラスチックラバー付きタイプです。ねじ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)プラスチック部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100度でも変形しない)に優れています。
用途コンベヤーなどの脚にあらゆる機械の調整ボルトに 材質ボルト・ナット/SS400相当、受皿/SS圧延鋼板(2t)、ラバー部分/プラスチック 耐荷重(N)3923 表面処理三価クロメート 種別樹脂付きアジャスター
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

凹型ナットと偏芯凸型座金の組合せ作用で強力な緩み止め効果を発揮します。 シングルナットで汎用工具で締め込み作業は一回でできますのでダブルナット型や抵抗型に比べて速く簡単に作業ができます。
用途高速道路、橋梁、トンネル等高度の安全性を要求される構造物に。 表面処理三価クロメート 材質(ナット)SWCH10R相当 材質(座金)SAE1060相当
1セット(2個)
969 税込1,066
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイワアドテックD-C-R 重量用 ラバー付
受皿にクロロブレンゴムを焼き付けています。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 床面を傷つけませんので、高級床材上などでもご使用ください。 美観上もゴムを焼き付けることにより、一層引き立ち、滑り止めとしても効果的です。
耐荷重(N)9807
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

受皿全体にゴムカバーを使用、中に鉄芯が入っています。ねじ軸は回転します。微振動の機械等に適しています。
耐荷重(N)9807
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
表面処理亜鉛三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,390 税込1,529
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。 頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。 また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

受皿底部に六角ナットを圧入しておりますので取付が容易です。
用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他 材質(シャフト)SS400(フット)SPCC(ナット)SWRCH 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質快削鋼(SUM) ピッチ(mm)0.45 表面処理三価クロムクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,998 税込3,298
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)