10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート 頭部形状超極低頭 穴の形状十字穴
1パック(50個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭 強度区分4.8相当
1セット(10本)ほか
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途機器・装置の省スペース化 材質SWCH45K 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 強度区分8.8 ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 超低頭小ネジ
頭部の高さが低い為、施工箇所をフラットにしたい場合に適しています。
付属品ナット4個 ワッシャー4個 材質スチール 表面処理三価クロメート
1箱(4本×5パック)
589 税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ 表面処理三価クロメート 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50本)ほか
759 税込835
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

熱可塑性樹脂専用タッピンねじ「ノンサート」に超極低頭タイプの登場です。 製品の薄型化・軽量化の実現が可能!! 頭の出っ張りをなくすための座ぐり加工も不要のため、コスト削減及び工程数の削減が可能です。
材質 表面処理三価クロメートメッキ 穴の形状6ロブ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(43本)ほか
779 税込857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

締付後の頭部出っ張りがありません。 クオビットとの食い付きが良く、トルク伝達も良好です。 抜け勾配がない為カムアウトしません。 市販の十字ビットも使用可能です。
頭部形状超極低頭 材質 表面処理三価クロメート5μm以上 表面硬度HV400min 穴の形状十字クオ 材質/処理鉄/三価クロメート5μm以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(34本)ほか
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 表面処理黒色三価クロメートメッキ 穴の形状6ロブ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(39本)ほか
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

締付後の頭部出っ張りがありません。 クオビットとの食い付きが良く、トルク伝達も良好です。 抜け勾配がない為カムアウトしません。 市販の十字ビットも使用可能です。
頭部形状超極低頭 材質 表面処理黒色三価クロメート5μm以上 表面硬度HV400min 穴の形状十字クオ 材質/処理鉄/黒色三価クロメート5μm以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(31本)ほか
669 税込736
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

十字穴リセス、頭部はJIS規格なべ頭です。熱可塑性樹脂専用タッピンねじです。 【クオスティクスの特長】 カムアウトしない。 ビットとの嵌合に優れ、トルク伝達率も良好。専用ビットがなくても市販の十字ビットも使えます。 従来の十字穴リセスでは成し得なかった作業性・安全性・確実性の高いねじ締結を実現します。 【ノンサートの特長】 金属インサート不要。樹脂に鋭く切れ込む30度のねじ山。 高い繰り返し特性。低ねじ込トルク、高破壊トルク。高い繰り返し特性。
頭部形状超極低頭 穴の形状十字クオ 材質/処理鉄/三価クロメート5μm以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100本)ほか
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)