194件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質低炭素鋼 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(45個)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。 材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白) 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(90個)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。 表面処理三価クロメートメッキ 材質(ねじ部)
1パック(55本)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじ径M5 長さ(mm)50 頭部形状皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NA-550
1個
260 税込286
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)40 頭部形状皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NA-540
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NG-506 長さ(mm)6 ねじ径M5 表面処理3価クロメート 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)15 頭部形状皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NA-515
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NG-530 長さ(mm)30 ねじ径M5 表面処理3価クロメート 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)10 頭部形状皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NA-510
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NA-545 長さ(mm)45 ねじ径M5 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)25 頭部形状皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NA-525
1個
260 税込286
翌日出荷

表面処理3価クロメート エスコ品番EA949NG-520 長さ(mm)20 ねじ径M5 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

エスコ品番EA949NG-508 長さ(mm)8 ねじ径M5 表面処理3価クロメート 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

エスコ品番EA949NG-525 長さ(mm)25 ねじ径M5 表面処理3価クロメート 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)8 頭部形状皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NA-508
1個
260 税込286
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)12 頭部形状皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NA-512
1個
260 税込286
翌日出荷

表面処理3価クロメート エスコ品番EA949NG-512 長さ(mm)12 ねじ径M5 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

エスコ品番EA949NG-510 長さ(mm)10 ねじ径M5 表面処理3価クロメート 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

エスコ品番EA949NA-535 長さ(mm)35 ねじ径M5 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)45 頭部形状丸皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NC-545
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NC-515 長さ(mm)15 ねじ径M5 表面処理三価クロメート 頭部形状丸皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NC-510 長さ(mm)10 ねじ径M5 表面処理三価クロメート 頭部形状丸皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NC-550 長さ(mm)50 ねじ径M5 表面処理三価クロメート 頭部形状丸皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

表面処理3価クロメート エスコ品番EA949NG-515 長さ(mm)15 ねじ径M5 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)30 頭部形状皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NA-530
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NA-520 長さ(mm)20 ねじ径M5 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)40 頭部形状丸皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NC-540
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NC-520 長さ(mm)20 ねじ径M5 表面処理三価クロメート 頭部形状丸皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NC-535 長さ(mm)35 ねじ径M5 表面処理三価クロメート 頭部形状丸皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)12 頭部形状丸皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NC-512
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NC-525 長さ(mm)25 ねじ径M5 表面処理三価クロメート 頭部形状丸皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート 頭部形状超極低頭 穴の形状十字穴
1パック(50個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ねじ径M5 長さ(mm)30 頭部形状丸皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NC-530
1個
260 税込286
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)8 頭部形状丸皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NC-508
1個
260 税込286
翌日出荷

材質/仕上鉄/三価ホワイト 十字穴番号#2 表面処理3価クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1パック(68個)ほか
特価
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
特価
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付 材質低炭素鋼 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(46個)ほか
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。 材質鋼製 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。 プラスドライバーで締め付けできます。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。 材質鋼製 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭 強度区分4.8相当
1セット(8本)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)