木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
用途木材用
材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/ユニクローム
頭部形状皿
ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
ねじの呼びM3.5
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-215
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
十字穴番号2
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状皿
ねじの呼びM3.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-351
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
ねじの呼びM3.5
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-216
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
1個
¥365
税込¥402
翌々日出荷
1セット(20本)
¥499
税込¥549
5日以内出荷
適合共通有償品
仕様ねじ:100本 M3.5×38用外枠、内付半外の上枠、縦枠用
1セット(20本)
¥379
税込¥417
5日以内出荷
1セット(20本)
¥379
税込¥417
5日以内出荷
適合シンフォニーWM、デュオ
仕様皿木ねじΦ3.5×38:20本入り
適合シンフォニーWM、デュオ
仕様皿木ねじΦ3.5×38:100本入り
十字穴番号2
材質ステンレス
表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
頭部形状皿
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
規格JIS B 1112
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM3.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-356
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
材質:黄銅。バックセット:50mm。扉厚:33~45mm。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.1×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm
用途室内錠
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ 皿木ネジ3.5×25mm
用途中量室内ドア
1個
¥1,398
税込¥1,538
10日以内出荷
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ 皿木ネジ3.5×25mm
用途軽量室内ドア
材質:黄銅。バックセット:50mm、64mm。扉厚 208G:36~45mm、208S:30~45mm。ファンクション:G(シリンダー・サムターン錠)、S(片面シリンダー錠)。シリンダー:ピンシリンダー。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.1×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm
用途室内錠
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ 皿木ネジ3.5×25mm
用途軽量室内ドア
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ 皿木ネジ3.5×25mm
用途軽量室内ドア
材質 本体:黄銅、ケース:鋼板、ステンレス。バックセット:50、64mm。扉厚:33~40mm。作動方法:内外ともノブにより常にラッチ操作。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.8×25mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.5×20mm
用途室内木製ドア用
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。
材質鉄/ユニクロめっき
頭部形状皿頭
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:PA樹脂。付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm
用途軽量ドア
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
関連資料(0.22MB)
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト
仕上クローム
用途滑り出し欄間窓
セット内容左右1組
材質ステンレス鋼SUS304
仕上電解研磨
取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
適合扉質量(kg)5以下
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。
材質ステンレス
頭部形状皿頭
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ