10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、モドトラス<シンワッシャー>のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。 材質 タイプ全ねじ 表面処理三価ユニクロ 頭部形状モドトラス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
482 税込530
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。 材質 表面処理三価ユニクロ 穴の形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
550 税込605
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。 材質 タイプ全ねじ 表面処理三価ユニクロ 頭部形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)ほか
424 税込466
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。 材質 タイプ全ねじ 表面処理三価ユニクロ 頭部形状なべ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)ほか
402 税込442
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。AZワッシャー付なので、防水効果のあるドリルねじです。
用途防水効果に最適。 材質 タイプ全ねじ 径(Φmm)ワッシャー:12 ねじ径(mm)4.2 表面処理三価ユニクロ 頭部形状なべ 頭部高さ(mm)2.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
430 税込473
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。AZワッシャー付なので、止水効果のあるドリルねじです。
用途鉄部への締結に。 材質 タイプ全ねじ 径(Φmm)ワッシャー:12.7 六角対辺(mm)8 ねじ径(mm)4.8 適合板厚(mm)4.5まで 表面処理三価ユニクロ 頭部高さ(mm)5.2 穴の形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
578 税込636
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー 材質 頭部形状ヘックス(6カク) 仕上三価ユニクロ ねじ長さS(mm)全ねじ
1ケース(2000本)ほか
26,670 税込29,337
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー 材質 適合板厚(mm)3.2まで 頭部形状モドトラス(シンワッシャー) 仕上三価ユニクロ 頭径D(Φmm)10.5 ねじ長さS(mm)全ねじ ピッチP(mm)1.4 頭高さH(mm)3 ドリル長さk(mm)5.5 ドリル幅dk(mm)3.4 ねじ径d(Φmm)4.2
1ケース(7000本)ほか
32,230 税込35,453
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー 材質 サイズ4×13 全長L(mm)13 適合板厚(mm)1.6まで 頭部形状フラットモドトラス(シンワッシャー) 仕上三価ユニクロ 頭径D(Φmm)10.5 ねじ長さS(mm)全ねじ ピッチP(mm)1.4 頭高さH(mm)2 ドリル長さk(mm)4 働き長さL1(mm)3 ドリル幅dk(mm)2.9 ねじ径d(Φmm)4.2
1ケース(10000本)
31,270 税込34,397
翌々日出荷