46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
〇スイッチボックスのような配線器具の施工に。〇スタンダードな万能小ねじ
材質 表面処理三価ユニクロ 太さ(mm)4
1箱(210本×5パック)ほか
2,917 税込3,209
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

カクテルビス 若井産業 動画あり
先端ドリル形状でバリが出にくい 頭部径Φ8.0 mmで目立ちにくい 豊富な着色ラインナップ
用途木下地への各種板金役物留め・角波留めに 材質 表面処理3価ユニクロ 頭部形状トラス
1箱(500本)ほか
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

表層材へ頭部がしっかり沈み込むフレキ形状の頭部 下地を引き寄せ、締結時の板浮きを抑制する半ねじ構造 鋭い先端、粗目のねじ山で従来のコーススレッドフレキギねじよりすばやく入る
用途乾式遮音二重床システム用 材質 十字穴番号No.2 ねじ長さ(mm)20 表面処理3価ユニクロ 頭部形状 穴の形状ピン十字穴 ねじ径(Φmm)3.8 頭径(mm)7.5
1箱(500本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心の太軸仕様。乾式遮音二重床の施工に最適! ネジ径4.2mmの太軸半ネジ仕様。強力な引寄せ力と保持力で施工後の床鳴りをシッカリ防止。先端2条ネジで食い付きも抜群。
材質 頭径(Φmm)8 表面処理三価ユニクロ 穴の形状十字穴2番
1箱(700本)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

若井産業ラックビス
特殊先端形状が木割れを防止します。ビス頭部の座面積が広く、しっかりとした保持力があります。
用途木製ラック組み立てに使用 呼び寸法4.0 長さ(mm)40 材質 頭部形状
1袋(8本)ほか
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


独自の先端切刃で抵抗を抑え、堅木にもスムーズ! 特許の先端ダイヤモンドカットで木割れも抑制。スピード施工でバッテリーが長持ちします。 6価クロムを使用しない表面処理で環境と耐食性に配慮した表面処理です。 ハイロー構造による保持力と板浮きを抑えます。 25~120mmまで内装、外装、屋根まで幅広く対応したサイズを揃えています。 蓋を開けてもサイズが分かる、混入防止ラベル付き(※小箱)。
用途内装、外装、造作、コーススレッド、DIY 表面処理三価ユニクロ
1個(150本)ほか
449 税込494
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1パック(240本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

くい込みの良いビス。軽天下地材(薄鉄板)・木下地材に確実に効く!。下地材を選ばないので1タイプのネジでOK。
用途照明器具の取付、外壁サイディングへの取付、壁の間仕切り(軽鉄)材への取付、エアコン室内機(背板)など取付、プラグ用のビスとして 材質スチール 表面処理三価ユニクロ
1箱(135本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プラビス パック入
特殊な先端形状で板を削ることにより、下穴なしでは割れやすいアクリル板も割れにくく亀裂が入りにくいです。板を削る際に排出される削りカスが取れやすいので仕上がりがきれいです。板厚5mmまでのプラスチック製品に対応しているので、いろいろなプラスチック製品を取り付けることが可能です。(海外製等、一部下穴が必要な場合あります)
用途木材へのプラスチック板やアクリル板の取り付けに。 材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ 全長(mm)19 タイプ全ネジ 寸法d(mm)3.8 表面処理三価ユニクロ 頭部径(Φmm)8 刃先特殊先端 適合ドライバープラス No.2 頭部径dk(mm)8 ねじ部長さ(mm)16
1パック(8本)
189 税込208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

首下ネジが木と木を強力に引寄せガッチリ締まる。ネジ部のノッチとローレットが材料を効果的に切削し打込みトルクを大幅に減少させる。打ち込みが軽く速いので電動工具のバッテリーの消耗を防ぐ。仕事が早くなるので作業者の疲労も軽減!
用途あらゆる造作作業に最適。 材質 表面処理三価ユニクロ 穴の形状十字穴2番
1箱(260本)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角スタッド同士の溶接不要。ねじ施工前の下穴不要。
用途角スタッド材+角スタッド材の敵血。角スタッド材+木スタッド材の締結。 ねじの呼びM3.8 呼び径3.8 ねじ部長さ(mm)45 ねじ頭径(mm)7 材質鉄/三価ユニクロ 表面処理三価ユニクロ
1箱(400本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プラビス ハードケース入
特殊な先端形状で板を削ることにより、下穴なしでは割れやすいアクリル板も割れにくく亀裂が入りにくいです。板を削る際に排出される削りカスが取れやすいので仕上がりがきれいです。板厚5mmまでのプラスチック製品に対応しているので、いろいろなプラスチック製品を取り付けることが可能です。(海外製等、一部下穴が必要な場合あります)
用途木材にプラスチック板やアクリル板を際に。 材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ 全長(mm)19 タイプ全ネジ 寸法d(mm)3.8 表面処理三価ユニクロ 頭部径(Φmm)8 刃先特殊先端 適合ドライバープラス No.2 頭部径dk(mm)8 ねじ部長さ(mm)16
1箱(80本)
918 税込1,010
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

首下ネジが木と木を強力に引寄せガッチリ締まる。ネジ部のノッチとローレットが材料を効果的に切削し打込みトルクを大幅に減少させる。打ち込みが軽く速いので電動工具のバッテリーの消耗を防ぐ。仕事が早くなるので作業者の疲労も軽減!
用途あらゆる造作作業に最適。 材質 表面処理三価ユニクロ 穴の形状十字穴2番
1パック(80本)ほか
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊頭採用で毛羽立ちにくく、頭浮きしにくい。支持脚台板とパーティクルボードの間に隙間が発生しにくい。乾式二重床システム用
用途パーティクルボード+パーティクルボード 材質 ねじ長さ(mm)20 ねじ径(mm)3.8 頭径(Φmm)7.5 仕上三価ユニクロ ねじ(mm)20
1箱(120本×5パック)ほか
2,917 税込3,209
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA クリップビス シンワッシャー
低頭シンワッシャーで薄鋼板同士をとめつける! シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくい。
用途リベット締結からビス締結への切替等に 質量(g)150 適合板厚(mm)1.6~2.3 寸法D(mm)頭部径:8 頭部高さ(mm)1.6 穴の形状十字穴 働き長さL1(mm)7.5 呼び径d(mm)4.2
1パック(150本)
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超薄頭が不陸を解消。部材の重ね部に最適。しっかり入った十字穴が安定した作業を約束。
用途薄鋼板+鉄骨 材質 頭径(Φmm)10 表面処理三価ユニクロ 穴の形状十字穴2番
1箱(500本)ほか
3,280 税込3,608
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


超薄頭が不陸を解消。部材の重ね部に最適。しっかり入った十字穴が安定した作業を約束。
用途薄鋼板+鉄骨 材質 頭径(Φmm)10 表面処理三価ユニクロ 穴の形状十字穴2番
1パック(100本)ほか
860 税込946
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(170本)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

表面処理三価ユニクロ 穴の形状十字穴2番 材質 ねじ長さ(mm)全ネジ 適合板厚(mm)~2.3 頭径(Φmm)8
1パック(160本)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(100本)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小さなドリル先と細かいピッチのネジが薄鋼板同志をしっかり締結。
用途薄鋼板+薄鋼板 材質 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)8 表面処理三価ユニクロ 穴の形状十字穴2番 適合板厚~0.8×2
1パック(150本)ほか
860 税込946
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(85本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
2,498 税込2,748
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(55本)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(50個)
7,398 税込8,138
当日出荷

ねじの呼びM5 ねじピッチ(mm)0.8 長さ(mm)25 材質 表面処理3価ユニクロ
1箱(250個)
23,980 税込26,378
翌日出荷

木材の端部に打ち込んでも木材が「割れません」。打ち込み中に木材のフシにあたっても「止まりません」。木材の年輪(木目)に沿うことなく「真っすぐに打ち込めます」。木材を切削し割れを抑えます。先端のネジ山形状で推進力を高めます。
表面処理三価ユニクロ
1箱(700本)ほか
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木材の端部に打ち込んでも木材が「割れません」。打ち込み中に木材のフシにあたっても「止まりません」。木材の年輪(木目)に沿うことなく「真っすぐに打ち込めます」。木材を切削し割れを抑えます。先端のネジ山形状で推進力を高めます。
表面処理三価ユニクロ
1箱(670本)ほか
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじの呼びM4.8 ねじ径d4.8 ねじピッチp(mm)3.2 仕様クロムフリー 仕上三価ユニクロ 頭径D(Φmm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)0.9
1箱(500個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面処理ユニクロ 仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4.5
1箱(200個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

先端ドリル形状でバリが出にくい 頭部径Φ8.0 mmで目立ちにくい 豊富な着色ラインナップ
用途木下地への各種板金役物留め・角波留めに タイプ全ねじ 頭径(mm)8 材質 表面処理3価ユニクロ
1箱(1000本)
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

板金野地板コース
仕様クロムフリー 材質 サイズ5.5×100 全長L(mm)100 仕上三価ユニクロ ねじ径d5.5 頭径D(Φmm)12 ねじ長さS(mm)65 ねじの呼びM5.5 アズワン品番65-2099-09 ねじピッチp(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)3.3
1箱(100個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

仕様クロムフリー 仕上三価ユニクロ ねじ径d4.2 頭径D(Φmm)7 ねじの呼びM4.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5000個)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー 材質 適合板厚(mm)3.2まで 頭部形状モドトラス(シンワッシャー) 仕上三価ユニクロ 頭径D(Φmm)10.5 ねじ長さS(mm)全ねじ ピッチP(mm)1.4 頭高さH(mm)3 ドリル長さk(mm)5.5 ドリル幅dk(mm)3.4 ねじ径d(Φmm)4.2
1ケース(7000本)ほか
32,230 税込35,453
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)