商品豆知識
小さいドリル先と細目ねじが薄鋼板に高い保持力を発揮するドリルねじです。,br>
用途薄鋼板用に
材質鉄
長さ(mm)13
タイプ全ねじ
ねじ径(mm)4
適合板厚(mm)1.8まで
表面処理三価ユニクロ
頭部形状なべ
頭部高さ(mm)2.8
頭径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥840
税込¥924
翌々日出荷
小さいドリル先と細目ねじが薄鋼板に高い保持力を発揮するドリルねじです。,br>
用途薄鋼板用に
材質鉄
長さ(mm)13
タイプ全ねじ
ねじ径(mm)4
適合板厚(mm)1.8まで
表面処理三価ユニクロ
頭部形状トラス
頭部高さ(mm)1.6
頭径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥1,048
税込¥1,153
翌々日出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。細目タイプ(マシンねじ)を採用することにより相手材の板浮きを制御します。
用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用
タイプ半ねじ
十字穴番号2番
最大板厚(mm)4.5
頭部径(Φmm)12
頭部高さ(mm)2.7
呼び寸法d(mm)5
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。細目タイプ(マシンねじ)を採用することにより相手材の板浮きを制御します。
用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用
材質スチール
タイプ全ねじ
十字穴番号2番
表面処理三価ユニクロ
頭部径(Φmm)12
頭部高さ(mm)2.7
呼び寸法d(mm)5
関連キーワード