1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
休止時、弁は下方に落ちて、弁口は満開の状態になっているので、空気及び水を速やかに排出します。従って又、弁が弁座に吸着されて生ずるバキューム障害を起こしません。ドレンを機器内に残さないので、機器の熱効率を高めます。上記を洩出させない省エネ設計で、かつ排出は70%まで許容されます。弁が水平に着座するから、弁座の方べりがなく長寿命です。小型で取り付け方向自由
材質【要部】SUS 420J2 材質(本体)FCD450 呼び径(B)1/2 使用圧力(MPa)0.01~1.6 呼び径(A)15 最高使用温度(℃)220 材質(パッキン)PTFE 面間寸法(mm)65
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷