6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーム電機(配線パーツ)防水中継ボックス 耐油・耐候
用途DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。 センサーアンプ等の防水・防塵に。 プリント基板、小型ユニットの収納に。 保護等級IP67
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

3分スタット、塗代カバー付です。 電着塗装されています。 側面釘穴(ビス穴)付です。
材質電着塗装 仕様塗代カバー(色:グレー) 側面ノックアウト22・22(25・25)×4
1個
449 税込494
翌々日出荷

BOXと端子台を一体構造とし、小形軽量の為、センサー・ソレノイド等の配線の中継用に最適です。 保護等級IP65(IEC規格)構造で、機械・コンベヤライン等に直接、取り付けができます。また取り付けの際、二段、三段と重ねることが出来ます。 従来の制作中継BOXに比べ製作・組立・配線の大幅な省力化・省スペース化を実現します。 ケーブル仕上り外径Φ3.5~Φ9.0と幅広く使用出来ます。
用途センサー等の入力用、ソレノイド・モーター等の出力用の中継BOXとして。 機械装置の組立、分解を考えた配線システムの中継用に最適。 適合電線(mm2)(最大)1.25 定格電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)15 材質BOX端子本体/ナイロン6、フタ/PBT(ガラス入り) 5Y7/1 使用温度範囲(℃)-25~60 端子ねじM3×8L 保護等級IP65(IEC529) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 締付トルク(N・m)1.2 耐電圧(V/min)AC2000
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業M4ホルダー
エコ商品
材質ナット:黄銅、ナットサポーター:樹脂 適合機種PL全機種 セット内容ナットサポーター、ナット、ねじ各10コ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,798 税込1,978
5日以内出荷

【商品特徴】オフィスやカフェテリアなど共有スペースを、グリーンを見せつつ、自然に間仕切ることができるボックスパーティション。 照明を遮らない背の低いボックスタイプなので、視線を和らげて空間を自然に分割するとともに、オフィスグリーンによるリラックス・リフレッシュ効果を兼ね備えます。 中間棚は、最下段と中間の2パターンで、お好みの位置を選んで組み立てていただけます。 A4サイズの書籍などが置くことができます。 植木鉢が直接置ける水受けトレー付き。高さが低い鉢を入れるときに、底上げする嵩上げ板付き。使用しない場合は、中間棚に収められます。
用途【特記事項】水受けトレー×4枚付き ※商品本体は防水ではありませんので、水などがこぼれた場合は速やかに拭き取ってください。 材質ボックス・棚:低圧メラミン化粧板、脚部:スチール製 粉体塗装 質量(kg)20.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×26×81 棚板厚さ(mm)18 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)117×23×18(水受けトレー内寸:22×15×2.8)
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

【商品特徴】オフィスやカフェテリアなど共有スペースを、グリーンを見せつつ、自然に間仕切ることができるボックスパーティション。 照明を遮らない背の低いボックスタイプなので、視線を和らげて空間を自然に分割するとともに、オフィスグリーンによるリラックス・リフレッシュ効果を兼ね備えます。 中間棚は、最下段と中間の2パターンで、お好みの位置を選んで組み立てていただけます。 A4サイズの書籍などが置くことができます。 植木鉢が直接置ける水受けトレー付き。高さが低い鉢を入れるときに、底上げする嵩上げ板付き。使用しない場合は、中間棚に収められます。
用途【特記事項】水受けトレー×3枚 ※商品本体は防水ではありませんので、水などがこぼれた場合は速やかに拭き取ってください。 材質ボックス・棚:低圧メラミン化粧板、脚部:スチール製 粉体塗装 質量(kg)16.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×26×81 棚板厚さ(mm)18 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)87×23×18(水受けトレー内寸:22×15×2.8)
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷