こんなお得な商品も!

中継端子ボックス
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
BOXと端子台を一体構造とし、小形軽量の為、センサー・ソレノイド等の配線の中継用に最適です。
保護等級IP65(IEC規格)構造で、機械・コンベヤライン等に直接、取り付けができます。また取り付けの際、二段、三段と重ねることが出来ます。
従来の制作中継BOXに比べ製作・組立・配線の大幅な省力化・省スペース化を実現します。
ケーブル仕上り外径Φ3.5~Φ9.0と幅広く使用出来ます。
用途センサー等の入力用、ソレノイド・モーター等の出力用の中継BOXとして。
機械装置の組立、分解を考えた配線システムの中継用に最適。
適合電線(mm2)(最大)1.25
定格電圧(V)AC/DC250
定格電流(A)15
材質BOX端子本体/ナイロン6、フタ/PBT(ガラス入り)
色5Y7/1
使用温度範囲(℃)-25~60
端子ねじM3×8L
保護等級IP65(IEC529)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
締付トルク(N・m)1.2
耐電圧(V/min)AC2000
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
材質シートガスケット:非石綿シートガスケット
バルブ型式150BT-N
材質(スクリーン)SUS304
材質(バルブ)青銅製
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
材質シートガスケット:非石綿シートガスケット
バルブ型式150BT-N
材質(スクリーン)SUS304
スクリーンパンチングのみ(標準品)
材質(バルブ)青銅製
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
材質シートガスケット:非石綿シートガスケット
バルブ型式10FTF-N
材質(スクリーン)SUS304
材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
材質シートガスケット:非石綿シートガスケット
バルブ型式10FTF-N
材質(スクリーン)SUS304
スクリーンパンチングのみ(標準品)
材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
容量(mL)700
材質クリスタル
仕様全面イオン強化
口径×高さH(mm)62×255
品名・タイプショットグラス
1箱(6個)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
容量(mL)240
材質クリスタル
仕様全面イオン強化
口径×高さH(mm)45×250
品名・タイプショットグラス
1箱(6個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
容量(mL)300
材質クリスタル
仕様全面イオン強化
口径×高さH(mm)55×194
品名・タイプショットグラス
1箱(6個)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
材質クリスタル
仕様全面イオン強化
品名・タイプショットグラス
容量(mL)590
材質クリスタル
仕様全面イオン強化
口径×高さH(mm)62×220
品名・タイプショットグラス
1箱(6個)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
容量(mL)620
材質クリスタル
仕様全面イオン強化
口径×高さH(mm)87×192
品名・タイプショットグラス
1箱(6個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
関連キーワード