レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
材質(本体)アルミニウム
過去最大の気泡管を実現。視認性抜群で効率UP!
水平気泡サイズ2.3倍
水平気泡サイズ1.8倍
(メーカー製品L-270 水平気泡管体積比3.5倍)
(メーカー製品L-550 垂直気泡管体積比3.2倍)
材質(フレーム)箱型フレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面
気泡管カマボコ型レンズ気泡管 (水平気泡管)・4本目盛(水平気泡管)・蓄光シート付・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・垂直測定用端面マド付・感度0.5mm/m = 0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・230mmは45°気泡管なし
グリップ径(Φmm)600は1ヶ所付・900は2ヶ所付
RoHS指令(10物質対応)対応
気泡がデカい。
見やすい。
測りやすい。
過去最大の気泡管を実現。視認性抜群で効率UP!
水平気泡サイズ2.3倍
水平気泡サイズ1.8倍
(メーカー製品L-270 水平気泡管体積比3.5倍)
(メーカー製品L-550 垂直気泡管体積比3.2倍)
材質(フレーム)箱型フレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面
気泡管カマボコ型レンズ気泡管 (水平気泡管)・4本目盛(水平気泡管)・蓄光シート付・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・垂直測定用端面マド付・感度0.5mm/m = 0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・230mmは45°気泡管なし
グリップ径(Φmm)600は1ヶ所付・900は2ヶ所付
RoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS高温塗装ボックス 5000シリーズ. 5000シリーズは、耐久性に優れた汎用アルミダイキャストエンクロージャで、RFIシールド特性を備えています。 保護等級はIP54ですが、オプションのガスケットを使用すれば、IP65に高めることができます。 このエンクロージャには、赤、黄、緑、及び黒のタイプが用意されています。. 特長と利点. タップ加工穴にM3ねじで留め、ふたをしっかり密閉し、エンクロージャを完全に遮断 耐熱性: 最大260 (ガスケットなしの場合) 高耐久性及び耐衝撃性 基板実装用の内部スロット Tri-mite塗装仕上げ ドリル加工、機械加工が容易 被覆厚: 1.8 mm 外面高さにはふたの厚さ4 mmを含む. オプションのガスケット:. RTM5002/12 226-4155 226-4155 RTM5003/13 226-4199 226-4199 RTM5004/14 226-4183 226-4183 RTM5005/15 226-4177 226-4177 RTM5006/16 226-4161 226-4161. 以下の品番にはオプションのガスケットがないので、IP54等級になります。. RTM5001/11: 244-8583 244-8583 ; 508-7311 508-7311 ; 508-7399 508-7399 ; 797-0870 797-0870 ; 797-0874 797-0874 ; 797-0877 797-0877 ? RTM5007/17: 244-8656 244-8656 ; 508-7383 508-7383 ; 508-7462 508-7462 ; 797-0931 797-0931 ; 797-0934 797-0934 ; 797-0937 797-0937 。. よくある質問:. IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. 標準ユニットの内容: ベース ふた 亜鉛めっきM3ねじ 14 オプションのアクセサリ: 壁面取り付けキット IP65ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 112 mm高さ = 31 mm幅 = 62 mm外形寸法 = 112 x 62 x 31mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒シールド = ありシリーズ = 5000
材質アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
5000シリーズダイキャスト製多用途ボックスとオプションのシール. RFIシールド特性を備えた、耐高温性の丈夫なアルミダイキャスト製ボックスのシリーズです。. 特長と利点:. ダイキャストボックス. 滑らかな仕上げのダイキャストアルミ製ボックス M3ねじをボディのタップ穴にねじ込んで固定する、ぴったりとフィットするふた ドリル加工、機械加工が容易 内部に基板実装用の1.5 mmスロット 最大260 ℃まで耐用可能(シールなし) 外面高さにはふたの厚さ4 mmを含む 高耐久性及び耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド. シール(オプション). IP65等級を実現するためには、厚さ1.5 mmのネオプレン製ガスケット / シール(オプション)が必要 次の品番のシールを5000シリーズのエンクロージャに使用できます。 ; 226-4155 226-4155 - 101 x 1.5 x 50 mm IP65シール ; 226-4161 226-4161 - 192 x 1.5 x 112 mm IP65シール ; 226-4177 226-4177 - 152 x 1.5 x 82 mm IP65シール ; 226-4183 226-4183 - 120 x 1.5 x 66 mm IP65シール ; 226-4199 226-4199 - 112 x 1.5 x 62 mm IP65シール. 壁面取り付けキット(オプション). ふたに取り付ける壁面取り付けプレートで、すべてのサイズに適合します(品番 ; 226-4206 226-4206 を参照)。ねじは付属されています。. 代表的用途. ケーブル / ワイヤ管理トラフィック制御 IT / サーバー 太陽電池 石油ガス製造 食品及び飲料産業 通信産業. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. ダイキャストボックスには何が含まれていますか ベース、ふた、亜鉛めっきM3ねじ4本が含まれています。 オプション(別売り)としては、壁面取り付けキットとIP65ガスケットがあります。
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 112 mm高さ = 31 mm幅 = 62 mm外形寸法 = 112 x 62 x 31mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = ありシリーズ = 5000
材質アルミダイキャスト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
5000シリーズダイキャスト製多用途ボックスとオプションのシール. RFIシールド特性を備えた、耐高温性の丈夫なアルミダイキャスト製ボックスのシリーズです。. 特長と利点:. ダイキャストボックス. 滑らかな仕上げのダイキャストアルミ製ボックス M3ねじをボディのタップ穴にねじ込んで固定する、ぴったりとフィットするふた ドリル加工、機械加工が容易 内部に基板実装用の1.5 mmスロット 最大260 ℃まで耐用可能(シールなし) 外面高さにはふたの厚さ4 mmを含む 高耐久性及び耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド. シール(オプション). IP65等級を実現するためには、厚さ1.5 mmのネオプレン製ガスケット シール(オプション)が必要 次の品番のシールを5000シリーズのエンクロージャに使用できます。 226-4155 226-4155 101 1.5 50 mm IP65シール 226-4161 226-4161 192 1.5 112 mm IP65シール 226-4177 226-4177 152 1.5 82 mm IP65シール 226-4183 226-4183 120 1.5 66 mm IP65シール 226-4199 226-4199 112 1.5 62 mm IP65シール. 壁面取り付けキット(オプション). ふたに取り付ける壁面取り付けプレートで、すべてのサイズに適合します(品番 226-4206 226-4206 を参照)。ねじは付属されています。. 代表的用途. ケーブル ワイヤ管理トラフィック制御 IT サーバー 太陽電池 石油ガス製造 食品及び飲料産業 通信産業. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. ダイキャストボックスには何が含まれていますか? ベース、ふた、亜鉛めっきM3ねじ4本が含まれています。 オプション(別売り)としては、壁面取り付けキットとIP65ガスケットがあります。
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 152 mm高さ = 50 mm幅 = 82 mm外形寸法 = 152 x 82 x 50mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = ありシリーズ = 5000
材質アルミダイキャスト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
材質アルミニウム/樹脂塗装(黒艶消しRAL9005相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法(mm)60×13
取付取付ネジなしで接着固定、接着固定用溝付
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
1個
¥1,998
税込¥2,198
23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
取付取付ネジなしで接着固定、接着固定用溝付
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
仕様丸
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法A(mm)50
寸法B(mm)40
寸法C(mm)10
取付取付ネジなしで接着固定、接着固定用溝付
仕上黒アルマイト
材質アルミニウム
仕様丸
1個
¥7,998
税込¥8,798
23日以内出荷
関連キーワード