アルミ合金表面にポール酸化処理を施し、防錆効果・耐久性をアップさせました。
ベアリング入りキャスター採用で重たい荷物でも従来の台車に比べ軽快に押せます。
荷重のかかる部分は鉄板(メッキ処理)で補強しています。
ハンドル部にはカバーを付け手触りも良く、滑りにくくなっています。
折りたたみ式なので保管する場合は場所を取りません。
外観も美しく、軽くまた耐久性、操作性に優れております。
固定車×2個、自在車×2個をお好みに応じて前後自由に装着できます。
材質(本体)アルミ合金・鉄
材質(車輪)TPR
キャスター自在キャスター×2個、固定キャスター×2個
取付ピッチ(mm)(キャスター)56×76
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)アルミ
【NAC6-1275a・NTK6-1275】。
軽くて強いアルミ製台車 シンプル構造で修理も簡単にできます。
跡が付きにくいウレタンゴムキャスター(Φ152mm)。
単管パイプを四隅に差し込める設計で、資材の運搬も簡単にできます。
1m(Φ48.6mm)の単管パイプをご使用ください。※別売り。
キャスターがはまる構造で、スタッキングが可能です。
。
【FC4-0775・FC4-1275・FC6-1275】。
天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。
コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。
パーツごとの交換が簡単。ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。
四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易。跡が付きにくいブレーキ付キャスター。
用途資材などの運搬作業
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車。アルミ製で軽く、サビに強い。スタッキング(積み重ね)機能で場所をとらない。
用途コンテナ台車、折りたたみコンテナ台車、オリコン台車、運搬用アルミ台車、キャリーカートとして。
材質フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:ナイロン
色ネイビー
車輪径(Φmm)75
耐荷重(kg)150
床面高さ(mm)137
特性スタッキング可
車輪:Φ75×4 自在(ナイロン製)耐荷重:約160kg。上記寸法は内寸法です。対応商品規格以外の番重・コンテナを使用する場合は底部の最大外寸法を目安にお選び下さい。アルミ製平台車 番重・コンテナ用 635×410 対応商品規格サンコー PP大型番重サイズセキスイ 番重 PM型・KPM型サイズアロン PPコンテナーバットL 1・(2)リス PP大型パンコンテナー 深・浅アルミ製平台車 番重・コンテナ用 565×380 対応商品規格サンコー PP番重サイズセキスイ 番重 P型・KP型サイズ アロン PPコンテナーバット大 1・(2)リス PPパンコンテナー 小型サイズ
耐荷重(kg)160
キャスターナイロン自在車×4
キャスター径(Φmm)75
タイヤ幅調整機能付です。便利な簡易ブレーキ機能付です。サイドガード・フロントガードは伸縮でき、様々な荷物の大きさに対応します。
用途工場内でのコンテナの運搬や農作業及びガーデニングなど。
仕様組立式固定ハンドルタイプ固定キャスター4個ノーパンクタイヤストッパー付(S字フック)
トラスコ品番465-5168
材質荷台:アルミハンドル:アルミ
材質(車輪)ゴム
ハンドル高さ(mm)930
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)214
組立時間1人20分
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)アルミ
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
脱プラスチック!地球環境に優しいアルミ製ECO台車!十字スタッキングで積み重ねて収納可能!
材質アルミ合金(アルマイト加工)
幅(mm)約250
質量(kg)約1
高さ(mm)約70
奥行(mm)約400
耐荷重(kg)約80
キャスター自在キャスター
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
特性連結可、積み重ねて収納可能
800kgの積載を可能にした平床台車。建設資材の運搬に最適です。保管時は台車の積み重ねができて収納場所をとりません。コーナーカバーにより壁などへの衝突時にできるキズを軽減します。床に跡が残りにくいΦ150のウレタンキャスターを採用しました。
材質アルミ
質量(kg)19.3
荷台寸法(幅)(mm)750
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)775×765×262
最大使用質量(kg)800
荷台寸法(奥行)(mm)740
1台
¥87,980
税込¥96,778
翌日出荷
フレームは軽くてサビに強いアルミ製。フレームと樹脂コーナーの繋目に段差がないため積載物が安定。床を傷つけにくいエラストマーキャスター採用。
用途コンテナ用台車、折りコン用台車として。折りたたみコンテナ/運ぶ/オリコン台車/キャリーカート/台車/運搬台車/コンテナボックス/日本製/軽量/業務用/家庭用/屋内/室内/持ち運び/運搬/備蓄/保管/物流保管用品/エラストマーキャスター/アルミ製
材質フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:エラストマー
質量(kg)2.2
耐荷重(kg)150
キャスター4輪(自在×4)
キャスター径(Φmm)75
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)56×39.5×13.7
特性軽量
内寸(cm)(積載面)54×37.5
可動範囲(°)キャスター:(前輪・後輪)360
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車です。軽く、強いアルミ製!スタッキング機能付き。
用途折りたたみコンテナ用の平台車として
色シルバー/ブルー
車輪径(Φmm)75
耐荷重(kg)150
床面高さ(mm)137
材質(車輪・金具)スチール
材質(フレーム)アルミ(コーナーPP樹脂)
特性スタッキング可
荷台が全面アルミの板張りでフラットですから大きな物から電動工具や小さなネジ類まで置くことができます。荷台は縦125cm、横85cmと大きく大量の荷物の運搬やピッキングカートとしても便利です。荷台が高く、あまり腰を曲げずに積み下ろしができます。オプションと組み合わせて様々な用途に対応できます。
用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。
材質本体:アルミ合金
長さ(mm)1400
幅(mm)880
キャスター径(Φmm)200
A4サイズバインダーを立てれて作業効率アップ!仕分けにも便利な2段タイプ!
用途使用用途でハンドルの向きを変えれ、折り畳みテーブル付きでピッキング作業効率的アップ!
材質アルミ
寸法(mm)テールサイズ:D320×W210
質量(kg)12
積載荷重(kg)上段荷台:30・50・70(補強無し・補強手前・補強奥)、総積載荷重:130
キャスター4輪自在 ロック機能なし
荷台寸法(幅)(mm)上段:380・下段:380
キャスター径(Φmm)100
全長×全幅W×全高(mm)720×490×1150
特性軽量
取扱説明書(1.05MB)
地上高さ(mm)荷台:712・170(上段・下段)
荷台寸法(奥行)(mm)上段:540・下段:570
1台
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
現在使用中のコンテナに合わせて製作いたします。ご使用中のコンテナの外寸法もしくは台車積載面寸法をお知らせください。枠内寸法製作範囲内で製作いたします。
材質キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン、コーナー:樹脂、連結バー:アルミ
高さ(mm)137
均等荷重(kg)200
キャスター径(Φmm)75
【アルミ合金台車】。アルミ合金による軽量化だけでなく、平台車も適した合金を選定することで丈夫で長くご利用いただける平台車にしました。【軽い】。従来のスチール製平台車に比べほぼ半分の重量。二人作業で空き平台車の段積みも簡単。【強い】。軽量、且つ耐荷重は平台車の1000kgと同じ。特許出願の独自形状によりスチール製の平台車に迫る強度。【安全と安定】。段積みのぐらつきを抑える新構造。段積みのままの移動やトラックの輸送も安全に運べます。【快適】。旋回性・操作性抜群のオリジナルウレタンキャスターを採用。
材質アルミ
車輪径(Φmm)150
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×775×245
キャスターΦ150/6輪ウレタン/四隅4輪自在ストッパー付き、中央2輪自在ストッパー無し
最大積載量(kg)1000
自重(kg)32
スタッキング可
1台
¥91,980
税込¥101,178
6日以内出荷
アルミフレームで軽量化!。六輪仕様で小回り走行!。長もの運搬に特化!。フットブレーキ搭載
用途長もの運搬や板もの運搬等に!
材質アルミ
ブレーキフットブレーキ
質量(kg)(約)17.3
キャスター6輪
荷台寸法(高さ)(mm)179
荷台寸法(幅)(mm)(約)400
最大積載荷重(kg)(約)300
キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×840
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。無積載時には、積み重ねが可能です。プラスチック・アルミの構造により、安全で衛生的です。50L・75Lのコンテナなど、定型物の搬送や保管に最適です。
材質キャスター金具:新素材特殊鋼 車輪:ナイロン コーナー:プラスチック 連結バー:アルミ
高さ(mm)134
均等荷重(kg)150
キャスター径(Φmm)75
荷台が全面アルミの板張りでフラットですから大きな物から電動工具や小さなネジ類まで置くことができます。荷台は縦125cm、横85cmと大きく大量の荷物の運搬やピッキングカートとしても便利です。荷台が高く、あまり腰を曲げずに積み下ろしができます。オプションと組み合わせて様々な用途に対応できます。
用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。
材質本体:アルミ合金
長さ(mm)1550
幅(mm)880
荷台が全面アルミの板張りでフラットですから大きな物から電動工具や小さなネジ類まで置くことができます。荷台は縦125cm、横85cmと大きく大量の荷物の運搬やピッキングカートとしても便利です。荷台が高く、あまり腰を曲げずに積み下ろしができます。オプションと組み合わせて様々な用途に対応できます。
用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。
材質本体:アルミ合金
長さ(mm)1370
幅(mm)930
アルミ製の6輪台車です。方向規制キャスターをロックすることで台車の直進安定性が増します。積み重ね(スタッキング)が可能です。交換部品も多数ご用意しており修理が可能です。四隅には単管(Φ48.6)の挿入が可能です。
用途重量物の運搬に。
トラスコ品番206-5914
材質本体:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
長さ(mm)1225
幅(mm)775
高さ(mm)262
タイプ6輪仕様
均等荷重(kg)1000
キャスター径(Φmm)150
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
最大積載荷重1000kgの軽量アルミ平床台車です。コーナーに単管を差し込みハンドルとして使用でき荷崩れ防止にもなります。コーナー部分は強度を高めるためスチール製です。天板に耐久性に優れたポリカーボネートを採用しています。積み重ね保管が可能です。
仕様完成品
材質本体:アルミ、コーナー:スチール
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)750
荷台寸法(奥行)(mm)1200
2018年トラスコ掲載ページ8 1011
台車軽量化により作業負担軽減。六輪仕様ならではの直進性・小回り走行。レバーを引いてベレーキ解除!レバーを離したらブレーキがかかるオリジナルブレーキ搭載!
用途物流倉庫・バックヤード・店頭等に!
材質アルミ
ブレーキオリジナルブレーキシステム・フットブレーキ
質量(kg)(約)18.5
取付高(mm)4段階/地面からの高さ:(約)683×963×1333×1493
キャスター6輪
荷台寸法(高さ)(mm)(約)179
荷台寸法(幅)(mm)(約)400
最大積載荷重(kg)(約)300、中間棚:約40
キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×1500
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
台車軽量化により作業負担軽減。六輪仕様ならではの直進性・小回り走行。レバーを引いてベレーキ解除!レバーを離したらブレーキがかかるオリジナルブレーキ搭載!
用途物流倉庫・バックヤード・店頭等に!
材質アルミ
ブレーキオリジナルブレーキシステム・フットブレーキ
質量(kg)(約)14.5
キャスター6輪
荷台寸法(高さ)(mm)179
荷台寸法(幅)(mm)(約)400
最大積載荷重(kg)(約)300
キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×840
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
荷台が全面アルミの板張りでフラットですから大きな物から電動工具や小さなネジ類まで置くことができます。荷台は縦125cm、横85cmと大きく大量の荷物の運搬やピッキングカートとしても便利です。荷台が高く、あまり腰を曲げずに積み下ろしができます。オプションと組み合わせて様々な用途に対応できます。
用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。
材質本体:アルミ合金
長さ(mm)1460
幅(mm)930
4本の柱は本体と一体型。工具いらず、簡単に折り畳み収納可能。段積みが安定するよう、キャスターがはまりやすい構造。上面をフラットに設計、整備性の向上。新形状のキャスタープレートを採用。台車全体の剛性、強度UP。シンプルしっかり設計の長寿命アルミ台車。キャスターは、オリジナルキャスターを採用。旋回性・操作性抜群。ウレタン(グレー)により軌跡がつきにくい。樹脂ホイールにより軽量化。
材質アルミ
車輪径(Φmm)150
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×750×255 柱立て時1200×750×975
キャスターΦ150/4輪ウレタン/自在ストッパー付き
最大積載量(kg)1000
自重(kg)34
スタッキング可
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
4本の柱は本体と一体型。工具いらず、簡単に折り畳み収納可能。段積みが安定するよう、キャスターがはまりやすい構造。上面をフラットに設計、整備性の向上。新形状のキャスタープレートを採用。台車全体の剛性、強度UP。シンプルしっかり設計の長寿命アルミ台車。キャスターは、オリジナルキャスターを採用。旋回性・操作性抜群。ウレタン(グレー)により軌跡がつきにくい。樹脂ホイールにより軽量化。
材質アルミ
車輪径(Φmm)150
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×750×255 柱立て時1200×750×975
キャスターΦ150/6輪ウレタン/四隅4輪自在ストッパー付き、中央2輪自在ストッパー無し
最大積載量(kg)1000
自重(kg)39
スタッキング可
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
脱プラスチック!地球環境に優しいアルミ製ECO台車!スタッキングで積み重ねて収納可能!
材質アルミ合金(アルマイト加工)
幅(mm)約380
質量(kg)約1.2
高さ(mm)約100
奥行(mm)約545
耐荷重(kg)約100
キャスター自在キャスター
材質(キャスター)ナイロン
荷台寸法(高さ)(mm)約30
荷台寸法(幅)(mm)約377
キャスター径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
特性積み重ねて収納可能
荷台寸法(奥行)(mm)約540
【アルミ合金製フレーム】。アルミ合金による軽量化はもちろん、強度アップを図るために特殊接合部は鋳物製を使用することで丈夫で長くご利用いただけるコンテナ台車にしました。※特許製品。【ボディー構造】。9 面全てにハニカム構造のボードを使用。高剛性、衝撃性に優れ、軽量化されたボディーを折り畳むことでコンパクトになり、2人で段積みが可能です。【セキュリティ】。天板把手を一つの南京錠(別売)で施錠することで、外側より開閉できないコンテナ台車になります。ただし、本製品は盗難を抑制するものであり、破壊等による盗難を防止するものではありません。【安定と安全】。折り畳み時の段積みぐらつきを抑える天板四隅の溝。段積み状態(結束必須)で移動やトラックで安全に輸送できます。【快適】。旋回性・操作性抜群のオリジナルウレタンキャスターを採用。
用途現場等でのセキュリティ対策に、防犯対策・安全対策に最適
材質アルミフレーム 本体樹脂製ハニカムボード
車輪径(Φmm)150
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×766×863 折り畳み時1200×766×382
キャスターΦ150/4輪ウレタン/自在ストッパー付き
最大積載量(kg)1000
自重(kg)54
スタッキング可
1台
¥249,800
税込¥274,780
6日以内出荷
台車軽量化により作業負担軽減。六輪仕様ならではの直進性・小回り走行。レバーを引いてベレーキ解除!レバーを離したらブレーキがかかるオリジナルブレーキ搭載!
用途物流倉庫・バックヤード・店頭等に!
材質アルミ
ブレーキオリジナルブレーキシステム・フットブレーキ
質量(kg)(約)16.5
キャスター6輪
荷台寸法(高さ)(mm)179
荷台寸法(幅)(mm)(約)400
最大積載荷重(kg)(約)300
キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×840
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
75リットルの折りたたみコンテナを積み重ねて楽に移動できるドーリー(台車)です。本体はアルミ製で軽くてサビに強い素材です。折りコンを積み重ね(スタッキング)て置けるので、場所を取らずに整理できます。耐荷重は約150kgあり、キャスターもTPR素材の静音タイプの60mm径を使用している為、押して移動も安定して使えます。
仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個口■フレームカラー:シルバーアルミフレームになります。■収納部有効内寸_W:650mm75リットル仕様■収納部有効内寸_D:440mm75リットル仕様
材質本体:アルミ、4隅の樹脂カバー:PP、キャスター:アルミ+TPR素材(静音キャスター)
耐荷重(kg)約150
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
50リットルの折りたたみコンテナを積み重ねて楽に移動できるドーリー(台車)です。本体はアルミ製で軽くてサビに強い素材です。折りコンを積み重ね(スタッキング)て置けるので、場所を取らずに整理できます。耐荷重は約150kgあり、キャスターもTPR素材の静音タイプの60mm径を使用している為、押して移動も安定して使えます。
仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個口■フレームカラー:シルバーアルミフレームになります。■収納部有効内寸_W:530mm50リットル仕様■収納部有効内寸_D:365mm50リットル仕様
材質本体:アルミ、4隅の樹脂カバー:PP、キャスター:アルミ+TPR素材(静音キャスター)
耐荷重(kg)約150
1台
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
キャスターが収納できる軽量コンパクト台車
仕様折畳式
材質アルミ
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)411
ハンドル高さ(mm)723、823、923(3段階の高さに調整可能)
使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高675×411×723~923
材質(ハンドル)アルミ
収納寸法(mm)全長675×全幅411×全高81
キャスター金具樹脂
アズワン品番64-5013-32
荷台寸法(奥行)(mm)675
材質(荷台)樹脂
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
集合住宅や複合ビルなどでのゴミの分別・運搬に便利です。別売の折りたたみコンテナと組み合わせてご使用ください。。【関連品】。折りたたみコンテナOC-75L [FU757-075X-MB]
材質フレーム:アルミ・樹脂
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
荷台寸法(幅)(mm)678
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)654×444×27
荷台寸法(奥行)(mm)468
材質(荷台)アルミ・樹脂
1台
¥12,980
税込¥14,278
21日以内出荷
集合住宅や複合ビルなどでのゴミの分別・運搬に便利です。別売の折りたたみコンテナと組み合わせてご使用ください。。【関連品】。折りたたみコンテナOC-50L [FU757-050X-MB]
材質フレーム:アルミ・樹脂
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
荷台寸法(幅)(mm)558
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)534×370×27
荷台寸法(奥行)(mm)394
材質(荷台)アルミ・樹脂
1台
¥11,980
税込¥13,178
21日以内出荷
電動階段のぼれる台車、電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ専用の幅広プレートです。
用途電動階段のぼれる台車専用の幅広プレート。
トラスコ品番688-8337
セット内容本体、ネジ8本、プレート4枚、蝶ナット8個、日本語説明書
材質アルミ
長さ(mm)600
幅(mm)600
高さ(mm)5
均等荷重(kg)約160
荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
EPPフードキャリアの専用台車
材質アルミ、プラスチック
質量(g)2300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×635×140(外寸)/610×400(内寸)
TKG品番9-0122-1001
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
持ち運び便利な超軽量アルミフラットキャリーが新登場!
車輪径(Φmm)65
材質(本体)A5052-H32
材質(車輪)ナイロン
キャスター4輪自在
均等荷重(kg)100
材質(車輪・金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性超軽量、無害無臭で衛生的
材質(荷台)アルミ
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。表面処理は、アルマイトクリア加工で耐候性に優れています。
用途クリーンルーム。冷凍倉庫。
仕様完成品
材質アルミ
材質(本体)アルミ
材質(車輪)ゴム
積載荷重(kg)200
キャスター自在車、自在車ストッパー付各2個
床面高さ(mm)123
キャスター径(Φmm)75
材質(金具)スチール
特性軽量
騒音対策あり
枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。
アルミ製の伸縮キャリーです。
仕様自在キャスター4個、組立式
材質アルミ
高さ(mm)120
均等荷重(kg)200
キャスター径(Φmm)75
組立時間1人30分
簡易リフトとしても大活躍!機能性に優れた電動ウインチ式荷揚げ機です。
オプションでパネル台車の取り付けも可能。
●電源:AC100V単相
●台車寸法:H65cm×W65cm×D30cm(最大使用質量150kg)
※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。
エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。
無積載時には、積み重ねが可能です。
プラスチック・アルミの構造により、安全で衛生的です。
50L・75Lのコンテナ等、定型物の搬送や保管に最適です。
仕様完成品、自在キャスター4個
材質アルミ
均等荷重(kg)150
床面高さ(mm)134
キャスター径(Φmm)75
特性軽量
騒音対策あり
アルミ製のコンテナ用台車です。大変丈夫で、多少のサイズの違うコンテナーも幅広のため兼用が可能です。オープンタイプなので、コンテナーをスライディングで出し入れすることが可能です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、コンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質アルミ
寸法(mm)580(570)×425(41)×165(140)
関連キーワード
1
2
次へ