段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
安全に配慮した端部部材です。
用途屋外・屋内での移動のサポート
材質本体/アルミ合金、手すり/ステンレス(エラストマー被覆処理)
質量(kg)1.1
寸法A(mm)250.5
寸法B(mm)184
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。蓄光素材が日没後約8時間光を維持します。温度変化しにくく滑りにくい素材です。
用途屋外・屋内での移動のサポート。
材質アルミ
色ライトブラウン
トラスコ品番384-6016
質量(kg)5.1
表面処理エラストマー被覆処理
幅×長さ(mm)34×4000
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
安全に配慮した端部部材です。
用途屋外・屋内での移動のサポート。
材質本体/アルミ合金、手すり/ステンレス(エラストマー被覆処理)
質量(kg)1.3
寸法A(mm)328
寸法B(mm)184
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
安全に配慮した端部部材です。
用途屋外・屋内での移動のサポート
材質本体/アルミ合金、手すり/ステンレス(エラストマー被覆処理)
質量(kg)1
寸法A(mm)250.5
寸法B(mm)184
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
用途屋外・屋内での移動のサポート。
材質/仕上アルミ(エラストマー被覆処理)
質量(kg)2.6
寸法(幅W×長さL)(mm)34×2000
関連キーワード