14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「フルブローカプラ」に柔軟性・耐久性・耐摩耗性に優れたウレタンホースを標準装備。 ホース折れを防止するスプリングナット付き。 互換性カプラ:「ハイカプラ」の10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。「ハイカプラ」シリーズ(400型・600型・800型を除く)、「ナットカプラ」シリーズの各製品と接続できます。
使用温度範囲(℃)-5~60 材質(シール)ニトリルゴム(NBR[SG]) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1本
7,399 税込8,139
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗装用エアスプレーガンと塗料圧送ホースとの交換作業の効率化を実現。
用途塗料用 流体溶剤系塗料 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)アルミニウム 質量(g)48 使用温度範囲(℃)0~+50 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ふっ素樹脂 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧エアーホース専用ソケットです。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
用途高圧空気圧専用カプラ 材質真鍮、アルミニウム 使用流体圧縮空気 接続口径R1/4左ネジ 最高使用圧力(MPa)3 トラスコ品番838-5449 質量(g)170
1セット(12個)
68,980 税込75,878
3日以内出荷

メガフローX(残圧抜き・自動タイプ) 千代田通商 動画あり
安全・省エネを兼ね備えたカップリング。アルミ製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
材質(本体)アルミ合金、鋼鉄メッキ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 流体温度(℃)-5~60 材質(ゴムシール)二トリルゴム(NBR)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
用途各種エア配管 トラスコ品番342-0012 材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴム ねじ径R1/4 使用圧力(MPa)1.5 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

メガフロー(Xパージ付) 千代田通商 動画あり
メガフローシリーズ・ブロックタイプ。安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
使用流体空気 材質本体:アルミニウム・真鍮メッキ、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 接続口径Rc1/2 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
用途各種エア配管 トラスコ品番342-0030 材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴム ねじ径R3/8 使用圧力(MPa)1.5 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

セフティーガイドによりホースの折れやパンクを防止して保護します。接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。オートロック機構で確実に接続できます。フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
用途エアーホース用接続金具 トラスコ品番544-5098 材質アルミニウム、樹脂 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1.5 ホース内径(Φmm)6.5~7.0 使用流体圧縮空気 ホース寸法(mm)【相手側】外径9.5~10.0 耐圧力(MPa)1 ホース外径(Φmm)9.5~10.0 外径(mm)9.5~10用 内径(mm)6.5~7 適合カプラ常圧用
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
用途各種エア配管 トラスコ品番342-0020 材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴム ねじ径R1/2 使用圧力(MPa)1.5 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

高圧エアーホース専用ソケットです。 エアー工具を接続した状態でも、ホコリや細かなゴミの除去ができます。
用途高圧空気圧専用カプラ 材質鉄、アルミニウム 使用流体圧縮空気 接続口径R1/4左ネジ 最高使用圧力(MPa)3 ソケットorプラグソケット トラスコ品番838-5451 質量(g)170
1セット(10個)
63,980 税込70,378
3日以内出荷

高圧エアーホース専用ダスター機構付ソケットです。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
用途高圧空気圧専用カプラ 材質真鍮、アルミニウム 使用流体圧縮空気 接続口径R1/4左ネジ 最高使用圧力(MPa)3 ソケットorプラグソケット トラスコ品番838-5450 質量(g)190
1セット(10個)
90,980 税込100,078
3日以内出荷

・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ) シリーズAL(マルチコネクション) 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(ゴム)ニトリルゴム(NBR)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ) シリーズAT(マルチコネクション) 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1 最高衝撃圧力(MPa)1.5
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)