ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。ロータリー機能付きでホースや元配管への負担が小さいです。
用途エアー配管を複数に分岐。
形状90度ロータリー形状
材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他
材質(本体)アルミニウム
質量(g)275
タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。
用途エアー配管を複数に分岐。
形状丸型ストレート固定形状
材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他
材質(本体)アルミニウム
仕様4連
質量(g)395
タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!。ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!
分岐数5
仕様空気簡易集合配管
付属品ハイカプラソケット(ホース取付用)400SH 1個
トラスコ品番113-3926
材質鋼鉄
サイズ取入口:400PM 取出口:20SM・40SM
材質(本体)アルミニウム
質量(g)890
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~+60
ソケットorプラグソケット+プラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
バルブの有無有(片道開閉型)
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
最小断面積(mm2)19
取付サイズ1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
コンプレッサの空気使用量を削減
用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用
材質(本体)アルミニウム合金
流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
取り付け形状ウレタンホース取付用
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
コンプレッサの空気使用量を削減
用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用
流体空気
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)アルミニウム合金
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
こんなお得な商品も!
ラインカプラー 分岐用 固定式
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
常圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。汎用常圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー従来品比)。分岐方向は一方向固定タイプです。常圧用が識別しやすいアルマイトブルーです。
用途常圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。
寸法(mm)86×65×23
色アルマイトブルー
材質(本体)(本体)アルミニウム・他/(ソケット)鋼鉄・他/(シール)NBR
質量(g)212
最高使用圧力(MPa)1.5
使用温度(℃)-20~80
適合流体空気
分岐数2
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
常圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。汎用常圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー従来品比)。分岐方向は360度回転しホースや配管の負担を軽減したロータリータイプです。常圧用が識別しやすいアルマイトブルーです。
用途常圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。
寸法(mm)82×71×23
色アルマイトブルー
材質(本体)(本体)アルミニウム・他/(ソケット)鋼鉄・他/(シール)NBR
質量(g)180
最高使用圧力(MPa)1.5
使用温度(℃)-20~60
適合流体空気
分岐数2
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!
ラインカプラー 分岐用 固定式
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。
用途エアー配管を複数に分岐。
形状丸型ストレート固定形状
材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他
材質(本体)アルミニウム
仕様3連
質量(g)307
タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
コンプレッサの空気使用量を削減
用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用
流体空気
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)アルミニウム合金
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。
スピードコントローラーを標準装備しています。
空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。
用途水処理・一般工業用
材質シートリング:ゴム(EPDM)
材質(本体)アルミ(ADC12)
使用温度範囲(℃)0~70、0~100(連続使用時)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウエハ形
ハンドル形状複作動空気圧シリンダ式
材質(弁体)ステンレス(SCS13)
フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
用途各種エア配管
トラスコ品番342-0030
材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴム
ねじ径R3/8
使用圧力(MPa)1.5
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
コンプレッサの空気使用量を削減
用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用
流体空気
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)アルミニウム合金
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
分岐数2
仕様空気簡易集合配管
トラスコ品番113-3918
材質鋼鉄
サイズ取入口:20PM 取出口:200-20SM
材質(本体)アルミニウム
質量(g)272
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~+60
ソケットorプラグソケット+プラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
バルブの有無有(片道開閉型)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
最小断面積(mm2)19
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
高圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。建築用高圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。
DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー社従来品比)。分岐方向は一方向固定タイプです。建築高圧用が識別しやすいアルマイトレッドです。
用途建築用高圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。
材質(本体)アルミニウム、他
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)3
接続方式ワンタッチ式
寸法(mm)93×65×23
色アルマイトレッド
質量(g)256
使用温度範囲(℃)-5~60
材質(シール)NBR
材質(ソケット)鋼鉄・他
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
高圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。建築用高圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。
DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー社従来品比)。
分岐方向は360度回転しホースや配管の負担を軽減したロータリータイプです。建築高圧用が識別しやすいアルマイトレッドです。
用途建築用高圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。
材質(本体)アルミニウム、他
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)3
接続方式ワンタッチ式
寸法(mm)88×71×23
色アルマイトレッド
質量(g)226
使用温度範囲(℃)-5~60
材質(シール)NBR
材質(ソケット)鋼鉄・他
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
用途各種エア配管
トラスコ品番342-0020
材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴム
ねじ径R1/2
使用圧力(MPa)1.5
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
用途各種エア配管
トラスコ品番342-0012
材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴム
ねじ径R1/4
使用圧力(MPa)1.5
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!
ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。
ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!
1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
ハイカプラシリーズのプラグ(小口径)と接続できます。
分岐数5
トラスコ品番113-3934
材質鋼鉄
材質(本体)アルミニウム
質量(g)769
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~+60
ソケットorプラグソケット+プラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
バルブの有無有
接続方式ワンタッチ式
取付形状・サイズ400PM(大口径ハイカプラプラグ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
小型で軽量設計。工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
用途設備・工場内等のエアー配管接続に。エアーツールの接続などに。
ソケットorプラグソケット
仕様ワンタッチ式
材質(本体)アルミニウム
質量(g)76
使用温度範囲(℃)-20~60
取り付け形状ホース接続用
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1
接続方式袋ナット型締込式/ワンタッチ式
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
1個
¥859
税込¥945
翌々日出荷
1本の配管から複数の空気を取り出すことができます。本体の材質はアルミニウムで軽量です。
用途常圧エアー分岐配管用。
材質カップリング/鋼鍮(クロムメッキ)
材質(本体)(分岐)アルミニウム
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
空気分岐集合配管用です。
用途建築用高圧コンプレッサーに。分岐カップリングに。
仕様取入口:1
最高使用圧力(MPa)2.5
使用流体高圧縮空気
分岐数2
取出口2
1本の配管から2本のエアーを取り出します。ワンタッチ着脱で操作性、作業性が抜群です。取り付けスペースをとらず、高作業環境を保持します。
用途ラインカプラ2分岐配管用(取入口1/4インチハイカプラ(プラグ)、取出口1/4インチハイカプラ(ソケット))。
仕様2分岐配管用
材質本体:アルミニウム・鋼鉄(プラグ・ソケット) パッキン(ゴム):ニトリルゴム(NBR)
ねじ径取入口1/4
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
適合流体空気
分岐数2
エア取入口1/4インチハイカプラ
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
高圧空気圧力専用です。1本の配管から2分岐できます。ワンタッチで接続できます。
用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用
材質鉄、アルミニウム
最高使用圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気
分岐数2分岐
ワンタッチで接続できます。
不意の離脱を防止するストッパー式です。
用途工場、現場などでのエア分配・配管用
材質真鍮、アルミニウム
使用流体圧縮空気
接続口径Rc1/4
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
トラスコ品番838-5453
質量(g)120
1セット(12個)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
ワンタッチで接続できます。
不意の離脱を防止するストッパー式です。
用途工場、現場などでのエア分配・配管用
材質真鍮、アルミニウム
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
トラスコ品番838-5454
質量(g)120
タケノコ(外径)9mm
1セット(12個)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
ワンタッチで接続できます。
不意の離脱を防止するストッパー式です。
用途工場、現場などでのエア分配・配管用
材質真鍮、アルミニウム
使用流体圧縮空気
接続口径R1/4
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
トラスコ品番838-5452
質量(g)120
1セット(12個)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
高圧空気圧力専用です。
1本の配管から2分岐できます。
接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。
オートロック機構で確実に接続できます。
フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
ロータリー機構により360°回転できます。
用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用
材質真鍮、アルミニウム
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)3
トラスコ品番838-5655
質量(g)350
1セット(5個)
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
高圧空気圧力専用です。
1本の配管から2分岐できます。
接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。
オートロック機構で確実に接続できます。
フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用
材質真鍮、アルミニウム
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)3
トラスコ品番838-5654
質量(g)340
1セット(5個)
¥61,980
税込¥68,178
3日以内出荷
・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)
シリーズAL(マルチコネクション)
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1.5
最高衝撃圧力(MPa)2
一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~+80
材質(ゴム)ニトリルゴム(NBR)
・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)
シリーズAT(マルチコネクション)
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1
最高衝撃圧力(MPa)1.5
関連キーワード