カテゴリ

  • 空調・電設資材(22)
  • 機構部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気(21)
  • イマオコーポレーション(3)
  • 矢崎化工(2)
  • フジモリ産業(1)
  • シロクマ(1)
  • 島田電機(1)
材質
  • アルミ
  • その他(24)
  • ゴム(2)
  • スチール(315)
  • ステンレス(567)
  • 亜鉛合金(10)
  • 塩化ビニール(PVC)(232)
  • (2)
  • 樹脂(197)
  • (27)
  • 鋳鉄(149)
  • 青銅(191)
  • 黄銅(真鍮)(281)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エルボ」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐圧防爆90゜エルボ 島田電機耐圧防爆90゜エルボ島田電機
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。狭い場所で電線を90゜に曲げる場合にご使用ください
主材質アルミ合金鋳物関連資料(0.04MB)
Φ34エルボキャップA NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ34エルボキャップA NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
手すりの小口に着衣の袖が引っ掛かりにくい形状のキャップです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用付属品パイプ用止めネジ:M6×5 2本材質アルミ合金形状ブラケットエンドアーバンシルバー適合径(Φmm)34
Φ34エルボアウター NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ34エルボアウター NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
コーナー部を接続できます。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用付属品パイプ用止めネジ:M6×4 4本材質アルミ合金形状ブラケットコーナーアーバンシルバー適合径(Φmm)34
厨房排気用ダクト”フジエアダクトMタイプ” FADMエルボ フジモリ産業厨房排気用ダクト”フジエアダクトMタイプ” FADMエルボフジモリ産業
4,798税込5,278
1個
当日出荷
スパイラルダクトに20mm厚の断熱材を一体製筒しているため、現場で保温工事が不要です。
用途厨房の排気用ダクトに。材質最外層:アルミガラスクロス、断熱材:特殊ガラス繊維フェルト、最内層:亜鉛めっき鋼板幅(mm)190厚さ(mm)鋼鈑:0.6長さ(m)0.5呼び径(mm)150断熱材厚20mm内径(mm)148
ユニバーサルハンドル UN2 イマオコーポレーションユニバーサルハンドル UN2イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
軽量でシンプルなデザインです。 エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。 19インチラック規格(IEC規格)対応品
材質エルボ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック質量(g)57タイプUN2寸法L(mm)180材質(グリップ)アルミニウム(A6N01S)、アルマイト表面処理、梨地仕上げ、つや消しナチュラル許容荷重(N)500パネル高さ(mm)221.5
エルボ T形 岩崎電気エルボ T形岩崎電気
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト材質(本体)鋳鉄質量(kg)1.5適合電線管54(PF2)
エルボ LR形 岩崎電気エルボ LR形岩崎電気
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト質量(kg)1.5適合電線管54(PF2)
エルボ LL形 岩崎電気エルボ LL形岩崎電気
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト質量(kg)1.5適合電線管54(PF2)
エルボ LB形 岩崎電気エルボ LB形岩崎電気
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト材質(本体)鋳鉄質量(kg)1.5適合電線管54(PF2)
エルボ T形 岩崎電気エルボ T形岩崎電気
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト材質(本体)鋳鉄質量(kg)1.25適合電線管42(PF1 1/2)
エルボ LR形 岩崎電気エルボ LR形岩崎電気
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト材質(本体)鋳鉄質量(kg)1.2適合電線管42(PF1 1/2)
エルボ LL形 岩崎電気エルボ LL形岩崎電気
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト材質(本体)鋳鉄質量(kg)1.3適合電線管42(PF1 1/2)
エルボ LB形 岩崎電気エルボ LB形岩崎電気
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト材質(本体)鋳鉄質量(kg)1.5適合電線管42(PF1 1/2)
エルボ T形 岩崎電気エルボ T形岩崎電気
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト材質(本体)鋳鉄質量(kg)1.1適合電線管36(PF1 1/4)
エルボ LR形 岩崎電気エルボ LR形岩崎電気
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト材質(本体)鋳鉄質量(kg)1.15適合電線管36(PF1 1/4)
エルボ LL形 岩崎電気エルボ LL形岩崎電気
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト質量(kg)1.1適合電線管36(PF1 1/4)
エルボ LB形 岩崎電気エルボ LB形岩崎電気
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト質量(kg)1.2適合電線管36(PF1 1/4)
エルボ T形 岩崎電気エルボ T形岩崎電気
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト質量(kg)0.65適合電線管28(PF1)
エルボ LR形 岩崎電気エルボ LR形岩崎電気
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト質量(kg)0.55適合電線管28(PF1)
エルボ LL形 岩崎電気エルボ LL形岩崎電気
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト質量(kg)0.55適合電線管28(PF1)
エルボ LB形 岩崎電気エルボ LB形岩崎電気
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト質量(kg)0.6適合電線管28(PF1)
エルボ T形 岩崎電気エルボ T形岩崎電気
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト質量(kg)0.5適合電線管22(PF3/4)
エルボ LR形 岩崎電気エルボ LR形岩崎電気
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト質量(kg)0.4適合電線管22(PF3/4)
エルボ LL形 岩崎電気エルボ LL形岩崎電気
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト質量(kg)0.5適合電線管22(PF3/4)
エルボ T形 岩崎電気エルボ T形岩崎電気
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト材質(本体)鋳鉄質量(kg)0.45適合電線管16(PF1/2)
エルボ LL形 岩崎電気エルボ LL形岩崎電気
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト質量(kg)0.38適合電線管16(PF1/2)
どこでも手すりUタイプ L形 BR-241 シロクマどこでも手すりUタイプ L形 BR-241シロクマ(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から翌々日出荷
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。材質アルミ樹脂コーティング/樹脂アイボリ握り径(Φmm)32仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
ユニバーサルハンドル UN1・UN2・UN3 イマオコーポレーションユニバーサルハンドル UN1・UN2・UN3イマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
軽量でシンプルなデザインです。エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。 RoHS指令適合製品です。
材質【エルボ】ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック材質(グリップ)アルミニウム(A6N01S)アルマイト処理・梨地仕上げつや消しナチュラル材質(インサート)UN1:SUM22L・UN3:黄銅(C3604B)RoHS指令(10物質対応)対応
ハイヒールハンドル HH25 イマオコーポレーションハイヒールハンドル HH25イマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令適合製品です。 防錆に優れたSUS304を使用。グリップ位置を高くオフセットし、握りやすくしました。
材質【エルボ】アルミニウム(A6N01S)/アルマイト処理・梨地仕上げつや消しブラック、【取付用ボルト・ナット・ワッシャー】SUS304質量(g)1216寸法L(mm)500寸法L1(mm)540材質(グリップ)SUS304許容荷重(N)1000RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら